作業工具 :「タープ 頑丈」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PELICAN(ペリカン)ペリカンエアーケース
elican(TM)Air caseは従来品に比べて最大40%の軽量化を図りながらも、軽量さと頑丈さを巧みに融合させた革新的なシリーズ製品です。 40年以上にわたり、世界で最も影響力のある保護ケースを設計・作成してきたペリカンの最新型軽量ケースです。 ペリカンケースの外壁素材は外側の頑丈な壁と蜂の巣状の小孔の組合せにより他のハードケースと比較して頑丈で耐衝撃性に強いケースです。 米軍やカナダ軍でも使用されています。ペリカンケースは、ケース合口部に樹脂製のO-リングをはめ込まれており、そのため高い気密性を有しています。 防水性・防塵性の基準であるIP67をクリアしています。(ケースによってはIP67でないものもございます)
用途精密機器、計測機器、デモ機、カメラなどの収納・運搬・保管など ブラック
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

B&WOUTDOOR CASES TYPE500
エコ商品
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース 質量(kg)0.5 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)2.28 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)228×182×92 外寸法・幅(mm)228 外寸法・高さ(mm)92 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)182 有効内寸法・奥行(mm)143 有効内寸法・高さ(mm)78.5 有効内寸法・幅(mm)203
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B&WOUTDOOR CASES TYPE3000
エコ商品
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)1.7 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)11.65 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)364×295×169 外寸法・幅(mm)364 外寸法・高さ(mm)169 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)295 有効内寸法・奥行(mm)233 有効内寸法・高さ(mm)152 有効内寸法・幅(mm)329
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B&WOUTDOOR CASES TYPE2000
エコ商品
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース 質量(kg)0.85 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)6.64 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)272×215×166 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 有効内寸法・奥行(mm)175 有効内寸法・高さ(mm)153.5 有効内寸法・幅(mm)247
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B&WOUTDOOR CASES TYPE1000
エコ商品
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース 質量(kg)0.7 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)4.14 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)272×215×106 外寸法・幅(mm)272 外寸法・高さ(mm)106 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)215 有効内寸法・奥行(mm)177 有効内寸法・高さ(mm)94 有効内寸法・幅(mm)249
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)2.85 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)22.11 機能自動空気圧調整バルブ 外寸法(mm)468×365×188 外寸法・幅(mm)468 外寸法・高さ(mm)188 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)365 有効内寸法・奥行(mm)301 有効内寸法・高さ(mm)170 有効内寸法・幅(mm)432
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B&WOUTDOOR CASES TYPE6000
エコ商品
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)3.95 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)32.64 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)510×419×215 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 有効内寸法・奥行(mm)351 有効内寸法・高さ(mm)196.6 有効内寸法・幅(mm)473
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B&WOUTDOOR CASES TYPE6700
エコ商品
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)6.84 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)42.78 機能自動空気圧調整バルブ、伸縮ハンドル 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)609×428×263 外寸法・幅(mm)609 外寸法・高さ(mm)263 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)428 有効内寸法・奥行(mm)357 有効内寸法・高さ(mm)225 有効内寸法・幅(mm)534
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

B&WOUTDOOR CASES TYPE4000
エコ商品
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)2.25 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)16.63 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)420×325×180 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 有効内寸法・奥行(mm)264 有効内寸法・高さ(mm)164 有効内寸法・幅(mm)384
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります