作業工具 :「ダイス 16」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

泉精器製作所16号B T型ガイスT-240
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4627 質量(g)200.0
1組
13,980 税込15,378
3日以内出荷

泉精器製作所16号B T型ダイスT-44
トラスコ品番602-4116 適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
1組
12,980 税込14,278
7日以内出荷

泉精器製作所16号B T型ダイスT-26
トラスコ品番602-4114 適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
1組
12,980 税込14,278
7日以内出荷

泉精器製作所16号B T型ダイスT-20
トラスコ品番602-4115 適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
1組
12,980 税込14,278
7日以内出荷

正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 適合(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など 材質/仕上SK-5 焼入硬度HRC57
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

泉精器製作所メスダイス5.5
9H-60用オプションサイズ
用途9H-60.REC-LI160用 トラスコ品番223-8935
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着ダイス
圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。
適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)65
1組
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 適合規格タケダ機械/S-305 焼入硬度HRC57
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

泉精器製作所オスダイス5.5
9H-60用オプションサイズ
用途9H-60.REC-LI160用 トラスコ品番223-8905
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

1セットほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


泉精器製作所T型ダイスT-365
トラスコ品番226-4632 適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
1組
12,980 税込14,278
7日以内出荷






1組
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様専用スタンド:EA576AD-5能力(板厚):スチール・真鍮・銅・アルミ・ゴム・プラスチック:0.64mm以下、ステンレス:0.26mm以下 プレート寸法(mm)76×89×25(H) 寸法(inch)1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”(9サイズ)
1個
54,000 税込59,400
翌日出荷


PTS(パフォーマンス・スレッディング・システム)は必要パーツを減らすことで、効果的に作業を行えるシステムです。PTSハンドルはネジを使わずにダイヤルを回してダイスやPTSタップソケットをロックできます。PTSタップソケットは3/8"角型ソケットに対応できます。
仕様【サイズピッチ】(NC)4-40、6-32、8-32、10-24、12-24mm、(NF)10-32mm、1/4-28、5/16-24、3/8-24、7/16-20、(NPT)1/8-27、PTSハンドル、PTSダイススペーサー、PTSタップソケット小4 to 1/4(3-6mm)、PTSタップソケット中1/4 to 1/2(6-12mm)、タップソケット用Tバー、SAEピッチゲージ 材質ハイカーボンスチール 質量(g)2071 コード111-3662 アズワン品番65-1940-67 加工ねじメートルねじ・BSPねじ(1835092)、NCねじ・NFねじ・NPTねじ(1835091)
1セット(40個)
42,980 税込47,278
欠品中

自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。 メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。 3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。 寸法D(mm)51 寸法L(mm)241 寸法W(mm)343 セット数50個 材質焼入合金鋼 セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケース トラスコ品番250-5666
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。
セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 、タップ・ダイス(インチUNC)/1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)、タップ・ダイス(インチUNF)/1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)、ねじ山ヤスリ(ミリ)/ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00、ねじ山ヤスリ(インチUNC)/ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24、専用樹脂ケース 材質焼入合金鋼 質量(g)2000 寸法L(mm)241 寸法D(mm)51 寸法W(mm)343 コード250-5666 アズワン品番65-1964-97
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

泉精器製作所16号B T型ガイスT-16
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4630 質量(g)300.0
1組
12,980 税込14,278
3日以内出荷

2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。 ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。 長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。 バイスを併用するとより曲げ加工がラクになります。肉厚2mm以下の加工に最適。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)340 質量(kg)0.79 外径(Φインチ)管サイズ:3/16 モデル番号:603 曲半径(inch)5/8
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

泉精器製作所16号B T型ガイスT-76
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4618 質量(g)260.0
1組
13,980 税込15,378
翌々日出荷

泉精器製作所16号B T型ガイスT-288
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4617 質量(g)170.0
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷

泉精器製作所16号B T型ガイスT-98
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4628 質量(g)250.0
1組
13,980 税込15,378
欠品中

泉精器製作所16号B T型ガイスT-60
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4616 質量(g)265.0
1組
13,980 税込15,378
7日以内出荷

泉精器製作所16号B T型ガイスT-190
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4615 質量(g)210.0
1組
13,980 税込15,378
翌々日出荷

泉精器製作所16号B T型ガイスT-11
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4619 質量(g)305.0
1組
12,980 税込14,278
翌々日出荷

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース 適合パンチダイス径:22.5 トラスコ品番257-4052 適合機種7238SB サイズ(inch)シャフト径:7/16
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

泉精器製作所16号B T型ガイスT-154
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4614 質量(g)230.0
1組
13,980 税込15,378
3日以内出荷

泉精器製作所16号B T型ガイスT-122
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4623 質量(g)240.0
1組
13,980 税込15,378
3日以内出荷

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 動画あり
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります