作業工具 :「チェーン 取り外し 工具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。
(PAT.)
用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー
仕様ばね付
適合ローラーチェーン
トラスコ品番162-3707
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
厚さ(mm)9
全長(mm)164
質量(g)145
寸法A(mm)46
アズワン品番64-8585-47
適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取付時にスパナ等の工具を必要としません。
パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。
両引き接合でパイプの安定挿入ができます。
取り外しも非常に簡単です。
多種多様のパイプの接続に使用可能です。
重量はたったの8kgで持ち運びも楽々です。
エンビ管は呼び径600まで、NS管は呼び径250まで使用可能です。
セット内容締付部材セット×2セット、補助ジク×2個、収納箱×1個
質量(kg)8
適合パイプ呼び径65~600
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
エンビ管専用工具です。
パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。
両引き接合でパイプの安定挿入ができます。
取り外しも簡単です。
セット内容締付部材エット×2セット、収納袋×1枚
関連資料(0.09MB) (0.18MB)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
本体は鍛造品で特殊熱処理をほどこしています。
用途ボーリングロッドの取り付け、取り外しに。
本体長さ(mm)750
フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造。
配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。
経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に最適です。
焼入れ鋼鉄合金製のフックジョーは交換可能です。
用途狭い場所でのジョイントの取付け、取り外しに。
外径(Φmm)くわえられる管:49~216
くわえられる管径(Φmm)40~200
全長(mm)(A)1320
質量(kg)31.1
チェーン長(mm)(B)810
くわえられる管径(inch)1.1/2~8
ハンドル長さC(mm)805
モデル番号:S-8A
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。