作業工具 :「テープ メジャー」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
ビットドライバー(マグネット付)
検電器
電工ナイフ
30W はんだごて(100V)
半田ごて用スタンド
マルチメーター
半田吸引器
絶縁テープ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(16mm×3m)
コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
アズワン品番65-2166-77
1セット
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
ジッパーつきのカバーで、ポケット内にいれた工具や部品の飛び出しを防ぎます。J型クリップ、テープ用ストラップ、メジャー用クリップ付。ベルト用のクリップは5cm(2インチ)に対応します。
材質ポリエステル
質量(g)381
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×177×254
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
メジャー用クリップ、カラビナ、テープホルダー付
腰につけたり、肩かけ、手で持ち運べるタイプ
側面から背面にかけて構造化されており、自立します。
肩掛け・手提げ・腰部装着の3WAYタイプ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:250×125×280●ベルト通し幅:50mm●ベルト長:1500mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●ポケット数:17個
アズワン品番65-2245-43
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
丈夫な革製のポケットには波状の仕切りがあり、ドライバーやレンチを効率よく収納できます。テープを吊るす事ができるチェーン、革製ハンマーホルダー、クイックリリース式のスナップ、メジャーホルダー付き。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。
材質トップグレインレザー
質量(g)566.2
寸法(幅W×高さH)(mm)248×267
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ポケットは8個、メインポケットは大きな工具を収納できます。テープを吊るす事ができるチェーン、革製ハンマーホルダー、クイックリリース式のスナップ、メジャーホルダー付き。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています 。6.9cm(2 3/4インチ)までのベルト幅に対応します。
用途電工向け
材質トップグレインレザー
質量(g)590
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×228×254
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)
ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)
入組点数27
総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
前面のフラップはバックル、マジックテープで閉じられており、フラップに設けられたファスナーを開けることで素早く中の工具にアクセスすることも可能です。
ノートや書類、ノートパソコンを収納するのに便利なポケット(内寸340X240mm)付き。
ポケット14個のほか、メジャーホルダーなど多彩な収納があります。
取り外し可能なショルダーベルト付きです。
材質ポリエステル
寸法(mm)460×160×350
質量(kg)1.85
材質(本体)ポリエステル 1200D & 600D
容量(L)8
耐荷重(kg)25
外寸法・幅(mm)430
外寸法・高さ(mm)360
外寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)300
有効内寸法・幅(mm)400
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。
入組点数8
1セット(1セット)
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
仕様ペンチ:160mm
セット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#1×100mm(-)ドライバー(先端×軸長):5×100mm(-)検電ドライバー:検電範囲AC500V以下モンキーレンチ:200mmラジオペンチ:159mmペンチ:160mmメジャー:テープ幅19mm×5mHexビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm絶縁テープピンセットカッターナイフはさみフラッシュライトミニハクソーフレームクロウハンマープラスチックケース
アズワン品番64-7908-71
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
組み立て家具の組立などで役に立つ使用頻度の高い工具がセットになった、6点ホームツールセットです。ブラックを基調にしたスッキリしたデザインです。
セット内容ペンチ(全長17・柄幅6・厚さ1.4・幅2cm)、ハンマー(縦24.9×横9cm)、+ドライバー(全長21cm)、-ドライバー(全長21cm)、カッターナイフ(全長17.5×刃幅1.8cm)、メジャー(縦6×横6cm×厚さ2.8cm、テープ幅1.7cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×31×5
1セット
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。