作業工具 :「トルシア レンチ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
防錆効果の高いメッキによる美しい外観。
落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
首角度は70度です。
構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。
スライド穴付きタイプです。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
紛失防止用ネームシールスペース付です。
材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
形状オフセット
首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。
用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。
形状オフセット
シノの有無あり
トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。
用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。
角度(°)約70
超軽量で耐食性に優れるチタン合金製シノ付めがねレンチ。;トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。;落下防止ケーブルの取付けに困らないように、取付け穴を2ケ所用意。
形状オフセット
口形状12角
シノの有無あり
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
防錆効果の高いメッキによる美しい外観。
落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
二面幅(mm)36
寸法L(mm)375
トラスコ品番124-0293
質量(g)870
タイプショート
寸法H(mm)57
寸法L1(mm)44
寸法D(mm)55
寸法T(mm)17
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度66°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。
全長(mm)394
対辺寸法(mm)32
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)620
ボルト径高力:M20
1丁
¥8,298
税込¥9,128
6日以内出荷
曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度67°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。
対辺寸法(mm)36
全長(mm)422
ボルト径高力:M22
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)840
1丁
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度65°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。
質量(g)460
全長(mm)355
対辺寸法(mm)27
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ボルト径高力:M16
1丁
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:炭素鋼 メッキ:ガンメタリックメッキ
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:炭素鋼 メッキ:ブロンズメッキ
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:炭素鋼 メッキ:ゴールドメッキ
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。
幅(mm)最大60
色ガンメタ(ガンメタリックメッキ)
奥行(mm)76
角度(°)70
二面幅(mm)41
リング穴径(Φmm)6×2個
縦(mm)545
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。
幅(mm)最大60
色銀総磨き(クロームメッキ)
奥行(mm)76
角度(°)70
二面幅(mm)41
リング穴径(Φmm)6×2個
縦(mm)545
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。
幅(mm)最大60
色金総磨き(ゴールドメッキ)
奥行(mm)76
角度(°)70
二面幅(mm)41
リング穴径(Φmm)6×2個
縦(mm)545
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。
幅(mm)最大60
色銅総磨き(ブロンズメッキ)
奥行(mm)76
角度(°)70
二面幅(mm)41
リング穴径(Φmm)6×2個
縦(mm)545
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。
幅(mm)最大55
色金総磨き(ゴールドメッキ)
奥行(mm)67
角度(°)70
二面幅(mm)36
リング穴径(Φmm)6×2個
縦(mm)380
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。
幅(mm)最大55
色銀総磨き(クロームメッキ)
奥行(mm)67
角度(°)70
二面幅(mm)36
リング穴径(Φmm)6×2個
縦(mm)380
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。
幅(mm)最大55
色ガンメタ(ガンメタリックメッキ)
奥行(mm)67
角度(°)70
二面幅(mm)36
リング穴径(Φmm)6×2個
縦(mm)380
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。
幅(mm)最大55
色銅総磨き(ブロンズメッキ)
奥行(mm)67
角度(°)70
二面幅(mm)36
リング穴径(Φmm)6×2個
縦(mm)380
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。、落下防止ケーブルの取付け穴を2ヵ所設置。、外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型
形状オフセット
シノの有無あり
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。