カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • スパナ/レンチ(22)
        • カッター(1)
        • バール/タガネ/クサビ(2)
        • 防爆工具(2)

作業工具 :「ドラム缶移動工具」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆ドラム缶用レンチ PROMOTE防爆ドラム缶用レンチPROMOTE
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途各種のドラム缶の栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。全長(mm)390質量(kg)1.3
防爆ドラム缶用レンチ 179シリーズ SAFETY TOOLS防爆ドラム缶用レンチ 179シリーズSAFETY TOOLS
34,980税込38,478
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
仕様●全長(mm):520●適用寸法(mm):19,40,73●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-2349アズワン品番67-2287-13
防爆ドラム缶用レンチ 179シリーズ SAFETY TOOLS防爆ドラム缶用レンチ 179シリーズSAFETY TOOLS
19,980税込21,978
1丁
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
仕様●全長(mm):300●適用寸法(mm):38,52●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-2350アズワン品番67-2287-27
ドラム缶スパナ オリエンタルドラム缶スパナオリエンタル
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ドラム缶の注入口・排気口の各種蓋の開閉に最適なスパナです。上下2ヶ所の杖で各種形状に対応します。
用途ドラム缶などの栓の開閉作業。材質スチール製(三価クロメートメッキ)全長(mm)260
防爆ドラム缶用レンチ TAURUS防爆ドラム缶用レンチTAURUS
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
ドラム缶スパナ CRAB TOOLドラム缶スパナCRAB TOOL
6,398税込7,038
1個
予約販売
色々なフタの仕様に合わせる事ができます。
用途ドラム缶のフタ開け用。全長(mm)510質量(kg)1.21
2" NPT ドラム缶バルブ エスコ2" NPT ドラム缶バルブエスコ
5,810税込6,391
1個
当日出荷
丈夫で耐薬品性・耐久性に優れています
材質ポリエチレンアズワン品番64-2298-39ねじサイズ2"NPT
3/4"NPT ドラム缶バルブ エスコ3/4"NPT ドラム缶バルブエスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
丈夫で耐薬品性・耐久性に優れています
材質ポリエチレンアズワン品番64-2298-38ねじサイズ3/4"NPT
520mm ドラム缶レンチ(ノンスパーキング) エスコ520mm ドラム缶レンチ(ノンスパーキング)エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)520
防爆マルチヘッドバルブレンチ Ampco防爆マルチヘッドバルブレンチAmpco
69,980税込76,978
1丁
当日出荷
全長(mm)385トラスコ品番102-6448材質ベリリウム銅合金質量(kg)1
305mm ドラム缶カッター(ノンスパーキング) エスコ305mm ドラム缶カッター(ノンスパーキング)エスコ
68,400税込75,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KJ-20
ドラムスパナ 大阪タイユードラムスパナ大阪タイユー
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ドラム缶用です。
用途ドラム缶のフタ開閉用・200Lスチールドラム缶専用長さ(mm)430トラスコ品番853-5296幅(mm)107.5厚さ(mm)10質量(kg)1.2材質(本体)スチール(S45C)
ドラム缶コック用 パッキン ノーブランドドラム缶コック用 パッキンノーブランド(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
適合ドラム缶コック材質NBRゴム
ドラム缶用レンチ HAMACO(浜田工業)ドラム缶用レンチHAMACO(浜田工業)
74,980税込82,478
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。全長(mm)520トラスコ品番420-9982材質ベリリュウム銅合金質量(g)1200認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ドラム缶スパナ TRUSCOドラム缶スパナTRUSCO(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
さまざまなドラム缶のフタに対応しています。 3/4インチ、2インチの爪用スパナです。
トラスコ品番366-8894全長(mm)270質量(g)212
ドラム缶レンチ Ampcoドラム缶レンチAmpco
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
3/4インチ、2インチの爪用レンチです。 固く締め付けられたタンクの栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)305トラスコ品番280-4646質量(g)680認定取得米国認定機関FMRC
ドラム缶コック用Oリング ノーブランドドラム缶コック用Oリングノーブランド(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ドラム缶コック ノーブランドドラム缶コックノーブランド(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用材質鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮)接続口径50A全長(mm)235
チゼルスリム SK11チゼルスリムSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。
材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼刃幅25全長(mm)240
ドラム缶スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ドラム缶スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番342-8745材質可鍛鋳鉄全長(mm)420質量(kg)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)スロットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。 スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。 18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。 古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。 水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。トラスコ品番360-1218質量(g)290サイズ(mm)25×240
385mm [ノンスパーク]ドラム缶レンチ エスコ385mm [ノンスパーク]ドラム缶レンチエスコ
23,300税込25,630
1個
翌日出荷
全長(mm)385エスコ品番EA642KP-1
305mm [ノンスパーク]ドラム缶レンチ エスコ305mm [ノンスパーク]ドラム缶レンチエスコ(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷
全長(mm)305エスコ品番EA642KP-2
ドラムレンチ エスコドラムレンチエスコ(1件のレビュー)
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991JM-1
セーフティードラム缶バルブ エスコセーフティードラム缶バルブエスコ(1件のレビュー)
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
口は自動的に閉まります。
仕様フィルター付エスコ品番EA991JL材質(本体)真鍮、(内部パッキン)PTFEねじサイズ3/4”NPT
ドラム缶コック用 パッキン ノーブランドドラム缶コック用 パッキンノーブランド
389税込428
1個
3日以内出荷
用途ドラム缶コック(35753051)用
ドラム缶カッターD-CUT-ST用替刃 大阪タイユードラム缶カッターD-CUT-ST用替刃大阪タイユー
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
200Lスチールドラム用ドラム缶カッターD-CUT-STの替刃です。
適合機種D-CUT-STRoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら