作業工具 :「ネオン管」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
明るく光るネオン管です。携帯に便利なペンシルタイプです。導通試験及び無線通信機の発信試験用
用途低電圧検電用(AC80~250V)
種類検電ドライバー
商品構成単品
ネオン管が内蔵されており通電を確認できます。
携帯に便利なペンシルタイプです。
トラスコ品番763-0077
種類検電ドライバー
交流電圧(V)100~250
直流電圧(V)100~300
商品構成単品
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。
単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。
三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。
使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。
用途100V,200Vの検電に。
トラスコ品番853-2716
種類検電ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
コンセントなどにドライバーの先端を接触させ、グリップの後端を指で押すとグリップ内部のネオン管が発光し、電流の流れがわかります。
用途電線における、電流の有無確認作業に。
トラスコ品番285-3582
セット内容(+)No.1・No.2・No.2/(-)3・5mm/キリ
種類セット品
交流電圧(V)80~250
直流電圧(V)100~300
ケース寸法(mm)150×67
商品構成セット品
1セット(6本組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
通電チェックや基板作業に最適!
軸の交換が簡単な樹脂チャック。
通電箇所に触れるとネオン管が発光!
用途PC周辺機器や電化製品、配電盤でのメンテナンスに。
トラスコ品番835-6426
セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4mm/ソケット:H5・H5.5/検電差替ドライバーハンドル
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。
仕様低圧用、グリップ付
種類検電ドライバー
電圧(V)(直流)120~350・(交流)100~250
商品構成単品
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
高圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。ドライバーとしてもご使用いただけます。
用途高圧用、自動車、二輪車等のスパークプラグのテスト用。
仕様オフセットドライバー付
セット内容(-)3.5mm・(-)5.5mm・角ギリ・(+)No.1・(+)No.2・オフセット(+)No.2×(-)5mm
種類セット品
電圧(V)(検電/可触):2500~15000(但し、内燃機関二次高圧電流のみ)
商品構成セット品
1セット(6本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
低圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。ドライバーとしてもご使用いただけます。
用途低圧用、交流100~250V、家庭用電化製品の検電・修理、一般家庭、工場での電線の通電状態確認用。
セット内容(-)3.5mm・(-)5.5mm・角ギリ・(+)No.1・(+)No.2・オフセット(+)No.2×(-)5mm
種類セット品
電圧(V)低圧用交流:100~250
商品構成セット品
1セット(6本)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。