作業工具 :「ネジ切り油」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
真円削り。
ケース付き。従来のパイプマシンに取付けられます。
切粉が切削ねじ加工の1/10です。
ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2です。
ねじ切りオイルが飛び散りません。
適合機種NZT65A
サイズ65A
形式SRH-65A
ねじ転造能力65(2.1/2)
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応えるJWWA規格適合の上水道配管用オイルです。
PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
用途上水道配管のねじ切り作業に
トラスコ品番852-1359
質量(kg)200
容量(L)200
1缶
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。
セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75
材質焼入合金鋼
質量(g)60
寸法L(mm)121
寸法D(mm)13
寸法W(mm)114
コード250-5668
アズワン品番65-1945-72
1セット
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。
セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 、タップ・ダイス(インチUNC)/1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)、タップ・ダイス(インチUNF)/1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)、ねじ山ヤスリ(ミリ)/ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00、ねじ山ヤスリ(インチUNC)/ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24、専用樹脂ケース
材質焼入合金鋼
質量(g)2000
寸法L(mm)241
寸法D(mm)51
寸法W(mm)343
コード250-5666
アズワン品番65-1964-97
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給。メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)
本体質量(kg)46
モーター100V・750W
ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)
回転速度(min-1[r.p.m])38
1個
¥429,800
税込¥472,780
当日出荷
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給。メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)
本体質量(kg)46
モーター100V・750W
ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)
回転速度(min-1[r.p.m])38
1個
¥459,800
税込¥505,780
当日出荷
用途右ねじのアンカーボルト、天井用つりボルト等の簡易ボルトの製作。
一般構造用圧延鋼(SS材)相当のボルトねじの製作。
鉄筋コンクリート用棒鋼(SR材)相当のボルトねじの製作。
ねじ切り能力右ねじW5/16-W1、右ねじM8-M24
回転速度(min-1[r.p.m])80
オイルタンク容量(L)10
軽量・小型でどんな現場にも持ち運びラクラク。充電式のため、作業時に電源確保不要で電源コードが邪魔にならず、現場状況に左右されずに安全作業が可能。18V8.0Ahのリチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で1”サイズで20口、2”サイズで10口切削可能。高耐久で長寿命のブラシレスモータ搭載、カーボンブラシが交換不要でメンテナンスフリー。バッテリの向きを四段階(90°ごと)に回転させられる機構採用で、壁や床の近く等の限られたスペースでも現場に合わせて位置を変更可能。チェーザ付ダイヘッドは、スーパートロニック2・ハンドスレッダ3と互換性有。
用途既設管の増設・修繕工事など、狭い場所でのねじ切り作業に。
付属品チェーザ付ダイヘッド(1/2"・3/4"・1"・1Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・1Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・2")、パイプグリップ、ダイヘッドアダプタ、 バッテリ(4.0Ah/18V)、充電器、ねじ切りオイル白0.3L、ケース
質量(kg)7.4(ダイヘッドなし)、6.4(ダイヘッド、バッテリなし)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×110×150(ダイヘッドなし、バッテリ付)
モーターブラシレスモータ
ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)
バッテリーリチウムイオンバッテリ 18V/8.0Ah(フル充電時間130分)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20(逆転:50)
切削1”:20口(実切削数)/ 2”: 10口(実切削数)[1充電時間当たり]
1個
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。