作業工具 :「ノコギリ 鞘」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋸の収納・保管・携帯の便利な鞘です。お手持ちのSK11替刃式サヤ付鋸(SSYー270)のシリーズに使用できます。EB-SK11替刃式のこぎり(仮枠用・剪定用)にも使用出来ます。
用途替刃式サヤ付鋸の交換用の鞘。 適合機種SK11替刃式サヤ付鋸(SSY-270K/T/S)、EB-SK11替刃式のこぎり270ガンタイプ仮枠用、EB-SK11替刃式のこぎり240ガンタイプ剪定用 材質鞘:PP
1個
769 税込846
当日出荷

パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
用途鋸用柄 仕様鞘のみ 適合パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240 トラスコ品番818-5763 材質ポリプロピレン 全長(mm)365 質量(g)93 2018年トラスコ掲載ページ4 1153
1本
689 税込758
当日出荷

衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定 全長(mm)収納時/440 使用時/430 切り幅(mm)1.0 刃わたり(mm)270 目数(mm)12枚目/30 質量(g)本体/200 鞘/85
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)めばえネクスト300 鞘 大
めばえネクスト用の鞘。3Dローラー採用で取り出しやすく落ちにくいです。
用途生木の剪定・枝打ち サイズ300mm用
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

Silky(ユーエム工業)新ヤマビコ用鞘
新ヤマビコの鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途ヤマビコ用部品。 適合ヤマビコ 材質PP・ジュラコン(R)・ウレタンゴム スチール
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
仕様本体 切り幅(mm)1.2 目数11枚目
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)銀河(大工)用鞘
銀河(大工)270mm用の交換部品です。
用途銀河(大工)270mm用鞘。 適合銀河大工用 適合刃長(mm)270
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

ガンファイターは従来品のガンマンの良さを残しつつ、よりよい使い易さを求めて作られた商品です。 まず、ガンマンより30%軽量にし、体にかける負担を少なくしました。 切れ味もさらに向上させる為に刃の厚さを0.1mmガンマンより薄くし、強度が劣らないように刃を強くしました。 ガンマンと同様シルキー独特の四列目でとびアサリを採用しているので、縦・横・斜め切りが可能です。 アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。 鞘は安全面と簡易装着を追求し、フレキシブル脱着ベルトを採用し、もしも鞘が逆さになっても鋸が抜けないようにスプリングクランプ機構を採用しました。鞘から鋸を抜く時はワンタッチで簡単に抜く事が可能です。 機能性はもちろん、携帯性、安全性も格段にあがったのがガンファイターです。
用途仮枠大工、造園・林業の剪定にご使用になれます。 コンパネ・無垢集成材、生木の枝打・剪定に適しています。 刃渡り(mm)240 切り幅(mm)1.05 目数12枚目/30mm
1枚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ7荒目用鞘
ゴムボーイ7荒目240mmの交換部品です。
用途ゴムボーイ7荒目240mm用鞘。 適合ゴムボーイ7荒目240 赤(鞘) 適合刃長(mm)240
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)新ナタノコ60共通鞘
新なたのこ60の共通鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途なたのこ用部品。 適合ナタノコ60共通 材質PP・ジュラコン(R)・ウレタンゴム
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

昔ながらの鞘入・木柄剪定鋸ですが、鋸刃は本職にも満足頂けますよう生木に最適な目立てを施してあります。腰に吊り下げできるサヤ付きなので携帯に便利です。
用途樹木、果樹の剪定に!
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ツルギ用鞘
ツルギ300mm用の交換部品です。
用途ツルギ300mm用鞘。 適合シルキーツルギ300 適合刃長(mm)300
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ツルギ用鞘
ツルギ400mm用の交換部品です。
用途ツルギ400mm用鞘。 適合シルキーツルギ400 適合刃長(mm)400
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ツルギ用鞘
ツルギ200mm用の交換部品です。
用途ツルギ200mm用鞘。 適合シルキーツルギ200 適合刃長(mm)200
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

silky(丸章工業)フォレスター 鞘
対応製品フォレスター3段(3.0,4.5) 材質PP、POM、スチール 長さ(mm)630 寸法(mm)630×150×40 質量(g)285
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

Silky(ユーエム工業)スゴワザ用鞘
スゴワザ用の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途スゴワザ用部品。 適合スゴワザ オレンジ
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ガンファイター 300
【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
刃渡り(mm)300 使用時寸法(mm)470×110×17 仕様本体 質量(g)395 収納時寸法(mm)480×130×40 切り幅(mm)1.1 目数12枚目
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

与板利器工業Yoita 鞘入鋸
持ち運び便利な鞘入り剪定鋸です。生木の剪定、木材の切断に適しています。
用途生木の剪定、木材の切断。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 硬度:HRC51±1 ハンドル・サヤ:木製、バンド:皮 刃渡り(mm)210
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

竹内快速鋸鋸 名刀(黒鞘)
切れ味万能、鋸刃が木に抵抗なく入っていく驚き。
色(柄)
1丁
5,798 税込6,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ナタ片刃用鞘
ナタ片刃240mm用の交換部品です。
用途ナタ片刃240mm用鞘。 適合シルキーナタ片刃240 適合刃長(mm)240
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ナタ片刃用鞘
ナタ片刃210mm用の交換部品です。
用途ナタ片刃210mm用鞘。 適合シルキーナタ片刃210 適合刃長(mm)210
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ナタ両刃用鞘
ナタ両刃240mm用の交換部品です。
用途ナタ両刃240mm用鞘。 適合シルキーナタ両刃240 適合刃長(mm)240
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ナタ両刃用鞘
ナタ両刃180mm用の交換部品です。
用途ナタ両刃180mm用鞘。 適合シルキーナタ両刃180 適合刃長(mm)180
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

ナタ両刃150mm用の交換部品です。
用途ナタ両刃150mm用鞘。 適合シルキーナタ両刃150 適合刃長(mm)150
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ナタ両刃用鞘
ナタ両刃210mm用の交換部品です。
用途ナタ両刃210mm用鞘。 適合シルキーナタ両刃210 適合刃長(mm)210
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ヒビキ用鞘 白
ヒビキ210mm用の交換部品です。
用途ヒビキ210mm用白色鞘。 適合ヒビキ210 白(鞘) 適合刃長(mm)210
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ガンファイター 鞘
鞘の内部に搭載した3Dローラーにより、鋸の出し入れがスムーズに行えます。ロック機能があり、鞘にしっかり固定され、逆さにしても落ちる心配がありません。
対応製品ガンファイター 材質PP、スチール、POM、ウレタンゴム
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ナタ片刃用鞘
ナタ片刃180mm用の交換部品です。
用途ナタ片刃180mm用鞘。 適合シルキーナタ片刃180 適合刃長(mm)180
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ナタ片刃用鞘
ナタ片刃150mm用の交換部品です。
用途ナタ片刃150mm用鞘。 適合シルキーナタ片刃150 適合刃長(mm)150
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ナタ 鞘ベルト吊り
対応製品シルキーナタ(片刃,両刃) 材質POM、ウレタンゴム、スチール 長さ(mm)135 寸法(mm)135×60×40 品番885-72 質量(g)20
1本
759 税込835
翌々日出荷

Silky(ユーエム工業)ガンファイターカーブ 鞘
鞘の内部に搭載した3Dローラーにより、鋸の出し入れがスムーズに行えます。ロック機能があり、鞘にしっかり固定され、逆さにしても落ちる心配がありません。
対応製品ガンファイターカーブ 材質PP、スチール、POM、ウレタンゴム
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの剪定鋸です。切粉の排出がスムーズで目づまりしにくいアサリ付です。切っ先部分で木材の繊維をカット、切断スムーズな上目付。
用途庭木の剪定、整枝作業。 材質刃部:ステンレス グリップ:木 質量(g)約220
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)新スゴイ360 鞘
新スゴイシリーズ360mm用の交換部品です。
用途新スゴイ360mm用鞘。 適合スゴイ360 材質本体:樹脂 適合刃長(mm)360
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)新スゴイ330 鞘
新スゴイシリーズ330mm用の交換部品です。
用途新スゴイ330mm用鞘。 適合スゴイ330 材質本体:樹脂 適合刃長(mm)330
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ヒビキ用鞘 黒
ヒビキ210mm用の交換部品です。
用途ヒビキ210mm用黒色鞘。 適合ヒビキ210 黒(鞘) 適合刃長(mm)210
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)銀河(仮枠)用鞘
銀河(仮枠)270mm用の交換部品です。
用途銀河(仮枠)270mm用鞘。 適合銀河仮枠用 適合刃長(mm)270
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

Silky(ユーエム工業)新ズバット2段用鞘
ズバット2段共通の鞘です。
用途ズバット2段用部品。 適合ズバット2段
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)銀河(竹挽)用鞘
銀河(竹挽)270mm用の交換部品です。
用途銀河(竹挽)270mm用鞘。 適合銀河竹挽用 適合刃長(mm)270
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります