作業工具 :「ハサミのバネ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
379 税込417
当日出荷

要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 ステンレスタイプ。
用途皮・ゴム・ナイロンテープ・ブリキ切り、魚介・海藻加工、魚釣りなどに。 寸法(mm)170×47×18 材質本体:ステンレス鋼、柄:ビニールコーティング(黒)、その他:バネ鋼、ステンレス製ネジ等 全長(mm)170 質量(g)160
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。 切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)52-54 材質(刃)SUS420J2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

二山ずつ切り進められるので、効率が2倍です。波に対して垂直だけでなく、角度を付けてカットできます。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。 ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、アタン、トタンなどの金属波板の切断。 切断能力(mm)(ポリカーボネート波板・塩化ビニール波板・トタン波板)板厚1.0まで・(アタン波板)板厚0.5まで 材質(柄部)熱間圧延鋼板 コーティング柄部:アルファゾルコーティング 硬度HRC(刃部)55±1 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

USC-200 万能ハサミ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)万能ハサミ
エコ商品
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断 全長(mm)200 質量(g)155 寸法L(mm)200 切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで 寸法W(mm)55.0 寸法T1(mm)8.0 寸法T2(mm)19.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

ビニール・プラスチック・トタン板の切断に最適です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。 スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。 切断能力(mm)(軟鋼材・銅板・真鍮版)板厚0.5まで、(アルミニウム)板厚1.0まで、(プラスチック・ゴム・ビニール)板厚2.0まで 材質(柄部)熱間圧延鋼板 コーティング柄部:アルファゾルコーティング 硬度HRC(刃部)55±1 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

多用途に使える、手が邪魔にならない角度付きの鋏です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。 手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。 タイプ 切断能力(mm)軟鋼材・銅板・真鍮板厚:0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで 加工柄部:アルファゾルコーティング 材質(柄部)熱間圧延鋼板 硬度HRC(刃部)55±1 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。 ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18 セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、プラスドライバー、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック 質量(g)81
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ソフトクランプ ウォータポンプ プライヤ. 作業工程で製品の損傷を防ぐ交換可能なナイロン製のはさみ口をもったプライヤ はさみ口の最大クランプ幅は40mm ばね付きアジャスタで簡単に選択できる7つのポジション
仕様タイプ = 交換用ジョー併用可能製品 = ユーティリティプライヤ
1セット(2個)
679 税込747
5日以内出荷

ソフトクランプ ウォータポンプ プライヤ. 作業工程で製品の損傷を防ぐ交換可能なナイロン製のはさみ口をもったプライヤ はさみ口の最大クランプ幅は40mm ばね付きアジャスタで簡単に選択できる7つのポジション
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 250 mm
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

開く動作を助ける回転式バネ、しっかり握れる厚めのグリップの工具ハサミ。
トラスコ品番379-0460 材質ポリプロピレン樹脂、ステンレス刃物鋼、キャップ:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)180 くろ 刃長(mm)70 刃厚(mm)2.5 刃先通常
1丁
1,598 税込1,758
4日以内出荷

刃が曲がっているので、板を切っても手が邪魔になりくく、直線、曲線が切れる万能タイプです。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。 手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。 仕様柳刃 切断能力(mm)軟鋼材・銅板・真鍮板厚:0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで 加工柄部:アルファゾルコーティング 材質(柄部)熱間圧延鋼板 硬度HRC(刃部)55±1 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ギザ刃&カーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 L型ハンドルなので、手が邪魔にならず楽に切断できます。角波板、プリント板、波板を縦に切ることができます。板を反り上げない逃げ溝付きです。 バネ付なので、ハサミの開閉が楽にできます。
用途直線切り。 全長(mm)約250 形状直刃L型 切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5まで、(ステンレス板)0.3まで・(アルミ板)1.0まで・(エンビ板・ポリカ板)2.0まで 材質(グリップ)PVC 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

TAKAGI(高儀)R刃スニップス
紙・トタンや皮革・カーペット、コード類や小枝も切断可能な万能鋏 。スプリング付:連続作業に効く 。くいつきの良いR刃 。滑りにくいラバーグリップ
用途トタン・皮革・カーペットの切断に 。荷造り時のヒモやバンド、コード類の切断に 。小枝などの剪定作業に 材質●刃部:ステンレス鋼 ●ハンドル部:PP+グリップ部:TPR 切断能力●鉄板:約0.6mm ●アルミ線・銅線:約Φ1.5mm ●小枝(1年目の若枝):約Φ5.0mm
1個
898 税込988
翌々日出荷

塩ビ・ポリカーボネート・トタンなどの波板専用金切鋏。波板切り。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味。かる~い切れ味で、作業がラクラク。連続作業でもバネ付で疲れ知らず。軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。保管時も安全のストッパー付。
全長(mm)220 質量(g)170 材質(刃)炭素工具鋼SK-5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)アビエイションスニップ
メタルモールドや金属を切断する専用鋏です。 クロームモリブデン鋼の刃先は耐久性と切断能力に優れ、細いギザギザが鋼板をしっかりくわえます。 強力スプリング内蔵で連続切断に威力を発揮します。
全長(mm)250 切断能力(mm)ステンレス板0.8 切断能力(mm)鋼板(冷間圧延鋼板)1.2
1個
3,360 税込3,696
5日以内出荷

RS Pro 汎用ストレートカットせん断 信頼できる RS PRO ブランドがお届けする、ストレートカットの汎用ばさみです。Durable で汎用性の高いハンドカッティングツールで、金属、木材、コードなど、さまざまな素材の切断に最適です。快適性を高めて負担を軽減するだけでなく、制御を維持して正確な切断を実現する、人間工学に基づいたスプリング式ハンドルを備えています。これらのストレートせん断はさみは、はさみと同様に機能する 本のステンレススチール切断刃を備え、材料を簡単に切断できると同時にきれいで直線的な切断を実現します。この丈夫な耐摩耗性ブレードは、優れた耐腐食性を備え、さまざまな環境で頻繁に使用しても鋭利さが持続します。特長と利点 さまざまな材料を切断するのに最適で、高い汎用性を備えています 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上します ステンレススチール製ブレードにより、鋭い正確な切断が可能 手の負担を軽減するスプリング式機構 軽量で持ち運び可能 用途 汎用せん断はさみは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のカッターは、ストレート、左、及び右です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左はさみを使用すると、ごみを左側に、右のはさみを使用して直線状又は曲線状に切断できます。一般的な用途:- 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 園芸 これはどのような材料に適していますか? この汎用せん断はさみは、金属からプラスチックまでさまざまな素材で使用できるため、さまざまな作業に使用できる理想的な万能カッターです。曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます。
仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 190 mm
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります