作業工具 :「ハゼ締め」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。 ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。 スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 トラスコ品番256-9663 質量(kg)3.24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×285×130 適合管外径(Φmm)16・16.8・20
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

板金折り曲げ機 ホーザン 動画あり
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料(1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。 最大挟み幅(mm)19.5 全長(mm)200 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)450 表面処理ニッケル処理 平行開き(mm)17.5 口幅(mm)80
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング