作業工具 :「ハトメ 工具」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

648件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。 材質炭素鋼(S45C)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質ニッケルメッキ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板 トラスコ品番808-1907 質量(g)308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24 穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm) ハトメ内径(Φmm)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。 寸法(mm)400×180×90 質量(kg)3.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に。 セット内容スチール(真鍮メッキ)各100個入
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに 材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮 シルバー
1セット(40組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。 材質極薄鉄板(真鍮メッキ) 全長(mm)250 適合ハトメ内径12mm エスコ品番EA576MB-5 セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。 材質スチール製+ニッケルメッキ 仕様下穴ポンチ3mm、下敷き 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5、11.5 使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm。穴径:Φ約5mm。数量:1箱約250個入り
材質真鍮製 穴径(Φmm)約5 外径(Φmm)約8
1箱(250個)
399 税込439
当日出荷

大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
1組
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(50組)ほか
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コクヨハトメ
材質真鍮 規格5号 足径(Φmm)4.5
1個
659 税込725
当日出荷

穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに 材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮 シルバー
1セット(45組)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
1セット(150個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。 適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400) 寸法(mm)8 穴径(Φmm)約6 ねじ下穴サイズ(mm)7~8 最大取付物厚さ(mm)約2.5
1パック(1000個)
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。 材質(本体)ニッケルメッキ グリップ:黄 穴径(Φmm)ハトメ:約4 ねじ下穴サイズ(mm)5 最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
679 税込747
当日出荷

1セット(20組)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。 適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400) 穴径(Φmm)ハトメ:約6 ねじ下穴サイズ(mm)7 最大取付物厚さ(mm)約2.5
1パック(60個)
149 税込164
当日出荷

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質アルミ 穴径(Φmm)ハトメ:約12 適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300) ねじ下穴サイズ(mm)約12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(20組)
489 税込538
当日出荷

テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
用途厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
1セット(20組)ほか
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。2000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。 適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400・No.500) 寸法(mm)5 穴径(Φmm)約4 ねじ下穴サイズ(mm)5 最大取付物厚さ(mm)約2
1パック(2000個)
1,798 税込1,978
当日出荷

強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに! 材質アルミ製 仕様下敷き付
1セット(100組)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ 動画あり
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り 適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール 全長(mm)213 質量(g)400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質アルミ 穴径(Φmm)ハトメ:約12 適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300) ねじ下穴サイズ(mm)12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック
1,598 税込1,758
当日出荷

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.900に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質アルミ 穴径(Φmm)ハトメ:約8 適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.900) ねじ下穴サイズ(mm)約8 最大取付物厚さ(mm)約2.5
1パック
418 税込460
当日出荷

クラウン(事務用品)鳩目鋲
エコ商品
材質真鍮製 内径(Φmm)4.5 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(250個)
549 税込604
当日出荷

Φ7mm用パンチ付き。穴あけ&ハトメ2サイズ。
用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に。 セット内容スチール(真鍮メッキ)各100個入 寸法(mm)4.2、7 サイズ#5、#20
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ミツヤハトメ鋲
綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。
用途ハトメ鋲 サイズNO.5 穴径(Φmm)4 外径(Φmm)8 包装収納便利なプラケース入り
1ケース(250本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。 材質(本体)クロームメッキ 穴径(Φmm)ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0 ねじ下穴サイズ(mm)(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0 最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。 材質(本体)ニッケルメッキ グリップ:黄 穴径(Φmm)ハトメ:約6 ねじ下穴サイズ(mm)7 最大取付物厚さ(mm)約2.5
1個
959 税込1,055
当日出荷

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。 適合機種SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500) 穴径(Φmm)ハトメ:約4.0 下穴径(Φmm)5.0 入数150個相当入 取付厚(mm)最大約2.0
1セット
159 税込175
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります