作業工具 :「ハトメ 黒ニッケル」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)9
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。
材質スチール、表面処理:ブラックニッケルメッキ仕上げ
色黒ニッケルメッキ
適合工具THP-P・THP-PH
頭径(mm)9.0
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
セット内容(PHA-002ニッケル×20個セット・PHA-003AT×10個セット・PHA-004黒×10個セット・カシメ打棒大×1)
下穴径(Φmm)3
セット内容PHA-002ニッケル20個セット、PHA-003AT10個セット、PHA-004黒10個セット、カシメ打棒大1本
寸法(mm)【全体】115×60×25
質量(g)【全体】46
カシメ板厚(mm)8(適正)
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1800)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。
用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。
材質ポリカーボネイト樹脂
適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1800)
穴径(Φmm)ハトメ:約9.5
ねじ下穴サイズ(mm)約10
最大取付物厚さ(mm)約3.5
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+ブラックメッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mm迄
アズワン品番65-2148-98
1パック(20組)
¥760
税込¥836
翌日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。
トラスコ品番363-0603
材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ
色黒ニッケルメッキ
使用厚さ(mm)5.0~7.5
適合工具THP-P・THP-PH
頭径(mm)13.0
1パック(20組)
¥709
税込¥780
当日出荷
メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。
ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強に最適です。
用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。
適合本体NO.4000MT+NO.4040MT
下穴径(Φmm)約3.0
径(mm)カシメ玉:約9.0
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。ハトメ金具。ハンマーがあれば打ち付けられるコマ付き(別売りでハンドプレス機もあります)
付属品取り付け用キット
メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。
用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。
適合本体NO.4000MT+NO.4050MT
下穴径(Φmm)約3.0
足長(mm)約13.0
最大取付物厚さ(mm)約5.0~7.5
径(mm)カシメ玉:約13.0
両面カシメ後のサイズは約4mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
両面カシメ後のサイズは約10mmです。
厚さ(mm)約2.5迄
両面カシメ後のサイズは約5mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
両面カシメ後のサイズは約12mmです。
厚さ(mm)約3.0迄
両面カシメ後のサイズは約4mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1900)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。
用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。
材質ポリカーボネイト樹脂
適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1900)
穴径(Φmm)ハトメ:約12
ねじ下穴サイズ(mm)約12
最大取付物厚さ(mm)約3.5
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。