作業工具 :「バイメタルブレード」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。耐熱性に優れ、高速、高能率です。バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。
用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたソフトグリップ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。ブレード交換は簡単です。
用途金属、木材、プラスチックの切断
セット内容ハックソー、ブレード24山150mm×1本
材質フレーム:カーボンスチール、ハンドル:ABS+TPR (ソフトグリップ)
質量(g)197
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×262×25
有効長(mm)150
1インチ当たり山数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。適応機種:ハックソー150mm(1600A02ZA7型)。
用途金属、木材、プラスチックの切断
材質バイメタル
質量(g)4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×152×3
有効長(mm)150
1インチ当たり山数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。