作業工具 :「パイプ固定具」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
トラスコ品番408-5931 質量(kg)11.7 高さ(mm)175 適合パイプ6A~50A
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

クランクハンドルが台座に固定されています。 堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
トラスコ品番433-1222 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)6.7 高さ(mm)120 適合パイプ6A~100A モデルBC410A
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)BC810 ベンチ チェーンバイス
クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
寸法(mm)(A×B×C×D)345×305×130×180 質量(kg)16.9 呼び径(mm)管サイズ:15-200 呼び径(inch)管サイズ:1/2-8 モデル番号:BC810A
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

クランクハンドルが台座に固定されています。 堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
トラスコ品番433-1249 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)11.1 高さ(mm)130 適合パイプ8A~150A モデルBC610A
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)BC510 ベンチ チェーンバイス
クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
寸法(mm)(A×B×C×D)270×230×120×155 質量(kg)6.7 呼び径(mm)管サイズ:6-125 呼び径(inch)管サイズ:1/8-5 モデル番号:BC510A
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ベンチョークバイス 27A
ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。 ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。 作業台の上にのせて使用します。
トラスコ品番495-1026 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)29.6 高さ(mm)435~610 適合パイプ6A~150A(1/8~6) モデル27A 管サイズ(mm)3~150
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ベンチョークバイス 23A
ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。 ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。 作業台の上にのせて使用します。
トラスコ品番495-1000 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)9 高さ(mm)275~370 適合パイプ6A~80A(1/8~3) モデル23A 管サイズ(mm)3~75
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ベンチョークバイス 21A
ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。 ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。 作業台の上にのせて使用します。
トラスコ品番495-0992 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)4 高さ(mm)205~260 適合パイプ6A~50A(1/8~2) モデル21A 管サイズ(mm)3~50
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! パイプや丸物のクランプに最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ 材質(本体)特殊合金鋼 セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)227 切断能力(Φmm) 鉄線2.3 トラスコ品番810-9743 質量(g)526 最大締付力(N)11000
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります