作業工具 :「ビニル電線管付属品」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
世界最小・最軽量エンビカッター。
刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。
替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
電線モール切断用アタッチメント付属
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
付属品電線モールアタッチメント
全長(mm)229
質量(g)340
切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP40、架橋ポリエチレン管:0~Φ48mm、ガス管:0~PE42、HIVP管:0~HIVP40、ポリブデン管:0~Φ48mm、一般用ポリエチレン管:0~PE42、HT管:0~HT40、電線保護管:0~VE42、水道配水用ポリエチレン管:0~Φ48mm、保温材付管:0~Φ48mm、衝撃性硬質塩ビ電線管:0~HIVE42、水道配水用ポリエチレン二層管:0~Φ48mm、【アタッチメント装着時】電線モール:90度切断(0~幅40mm)45度切断(0~3号)、半月モール:90度切断(0~幅40mm)45度切断0~26mm)、オーム社製プロテクタ:90度切断(0~1号)45度切断(0号)
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。
独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。
ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。
直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。
替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。
VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。
材質(本体)アルミ
切断能力(mm)34
材質(刃)特殊鋼
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。
付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)
寸法(mm)229×92×23
色ブラック
質量(g)308
タイプ耐久性重視モデル
切断径(mm)外径:48
切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)
作業範囲最小スペース約130mm
切断荷重(kg)約17
適合替刃MP048F
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。