作業工具 :「ピンポンチ 工具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150
材質ばね鋼鋼材SUP10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ピンポンチ セット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
トラスコ品番366-9076
セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
質量(g)650
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンポンチ
モノタロウ
¥279
税込¥307
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
全長(mm)150
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。
握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。
転がりにくい六角形状です。
用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。
トラスコ品番498-1600
セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08
質量(kg)0.47
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スタンダードな並行ピンポンチセット
全長(mm)150
セット内容(mm)2・3・4・5・6・7
六角軸二面幅(mm)10
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。
叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
関連資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

ピンポンチ セット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
1セット(8本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(g)640
硬度54±1
トラスコ品番327-1374
セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
1セット(8本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150
硬度54±1
材質機械構造用炭素鋼
高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
こんなお得な商品も!

ピンポンチ
モノタロウ
¥279
税込¥307
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。
握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。
用途ピン抜き作業。
仕様メッキ
エアーグリップハンドル付き平行ピンポンチの6本セットです。フランス製の高品質な平行ピンポンチです。エアーグリップハンドルが衝撃と振動を抑えます。
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ4 1932
主要サイズが1セットになった便利なセットです。従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムは作業性の向上に有効です。
こんなお得な商品も!

ピンポンチ
モノタロウ
¥279
税込¥307
ハンドル付の為、握りやすさの向上と疲労軽減につながります。テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1931
グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。
胴径(Φmm)10
仕様テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用します。 手に馴染む樹脂グリップ付。 サイズ…2・3・4・4.5・5・6・7・8mm
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。
八角胴全長115~180mmホルダー付き
全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180
セット内容2、3、4、5、6、8mm
材質クロムバナジウム鋼
1セット(6個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です。
使いやすいサイズのセット品です。クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
トラスコ品番855-6510
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)820
2018年トラスコ掲載ページ4 1932
1本
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
グリップ部に滑りにくいローレット加工
用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに
全長(mm)150
材質炭素工具鋼(SK)
硬度HRC50~52
外径(mm)10
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業に
材質クロームバナジューム
用途平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き取りに
金づち跡が残りそうな変形物の釘打ちに
金づちの入らない狭い所の釘打ちに
はみ出し釘に
材質S53C 炭素工具鋼
形状八角軸
全長(mm)150
平径(mm)9.5
先端硬度HRC55±2/先端約2cm
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150
トラスコ品番485-0971
幅(mm)9.52
材質/仕上機械構造用炭素鋼/クロムメッキ
質量(g)80
硬度54±1
軸八角軸
呼び径(Φmm)【先端】2.0
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途長軸タイプのピンポンチで深いピン穴に対応
全長(mm)175
材質クロームバナジューム
幅(mm)10
先端長(mm)80
こしが強く使いやすい
用途テーパーピン、ノックピン脱着や狭い所の作業に
寸法(mm)H190×W52×D113
ローレット加工を施したガイドスリーブ付きで握りやすく、抜群の作業性を発揮します。耐久性にも優れています。
2018年トラスコ掲載ページ4 1932
グリップに滑り止めのローレット加工を施した平行ピンポンチ。メイン画像は109/7品番です。
軸径(Φmm)ハンドル:7
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
表面はクロームメッキ処理されています。
長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。
カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。
湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。
全長(mm)150
グリップ径(Φmm)11
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm
先端硬度HRC58°
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
表面はクロームメッキ処理されています。
長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。
カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。
湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。
6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)
全長(mm)150
軸長(mm)42、44、45、48、48、49
グリップ径(Φmm)11
入数6
先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
クロムバナジウム鋼
ポーチ付平行ピンポンチセット
仕様●先端径:2.5・3・4・5・6・8mm●全長:150mm●仕様:ツールロール●重量:460g
アズワン品番65-2145-19
1セット(6本)
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。