作業工具 :「フックホルダー」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)
エスコ品番EA661CF-50
材質(フック)スチール
フック全長(mm)50
材質(ベース)プラスチック
1袋(3本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
ステンレス製でさびにくい。
用途充電ドライバー、エアー工具などを腰回りに吊るすためのホルダーとしてお使いいただけます。
寸法(mm)65×50×19
質量(g)80
適合ベルト幅(mm)60以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途充電ドライバー・エアーツール用ホルダー
材質オールステンレス
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途工具差し
寸法(mm)(ベルト通し)40×84
適合ベルト幅(mm)~60
材質ステンレス
U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
材質スチール
エスコ品番EA638AZ-11
幅(mm)(ツールホルダー)最大40
寸法(mm)45×85(H)
質量(g)40
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
材質スチール
エスコ品番EA638AZ-12
幅(mm)(ツールホルダー)最大60
寸法(mm)65×85(H)
質量(g)40
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー
ベルト幅(mm)50以内
適合工具インパクト、他
ベルト厚(mm)4.5以内
取付可能質量(kg)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー
ベルト幅(mm)50以内
適合工具インパクト、他
ベルト厚(mm)4.5以内
取付可能質量(kg)3
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。スチール製工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。ガタつきを防止するバネロック構造。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー
材質スチール
本体質量(g)185
適合工具(装着可能)フック・レンチ 他
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×31×87
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。軽量アルミ製工具ホルダー。ガタつきを防止するバネロック構造。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。カチッと決まる高耐久可倒構造。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー
材質アルミ
線径(Φmm)8
本体質量(g)93
適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×31×89
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。ステンレス製工具ホルダー。破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)。耐摩耗に優れた高耐久極太ステン。ホルダーとベースプレート部分はステンレスで錆びにくい。ガタつきを防止するバネロック構造。カチッと決まる高耐久可倒構造。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー
材質ステンレス
線径(Φmm)8
本体質量(g)162
適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)88×31×87
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。
カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに
全長(mm)37(ビットホルダー)
質量(g)118
ビット取付方法引張スライド式
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。
材質ステンレススチール
幅(mm)25
奥行(mm)フック:約25
適合ベルト幅(mm)60
耐荷重(kg)1以内
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
取り外し便利なメタルフック付。
耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。
ポリエステルとラバーゴムのコラボレーション!
工具等の収納に便利なホルダー付(12ポケット)
仕様工具ホルダー付フルオープンポケット付折りたたみ可吊り下げフック
材質ポリエステル
コーティングPVC加工
六角レンチ用平型ホルダーで、リング付きでフック掛けも可能です。六角レンチ専門メーカーが使用しているホルダーです。サイズ表記により選別が容易に行えます。1.5~10ミリサイズを収納可能なホルダーリング付きです。
用途六角レンチサイズ1.5ミリ~10ミリを収納。
セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm
材質アセチ樹脂
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
一体成型で軽くて丈夫なインパクトフックです。フック部のひねりにより、カラビナホルダーを簡単着脱できます。
マキタ・日立製のスライド式バッテリーインパクトドライバーに装着が可能です。
用途インパクトドライバーの携帯用フック。
仕様日立・マキタ製スライド式バッテリーインパクトドライバー用
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
金属製フックのハンマーホルダー。ナイフも入ります。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。揺れてもハンマーが落ちないデザインです。
材質トップグレインレザー
質量(g)135.9
寸法(幅W×高さH)(mm)83×203
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
金属製フックのハンマーホルダー付き。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。6.9cmまでのベルト幅に対応します。揺れてもハンマーが落ちないデザインです。
材質トップグレインレザー
質量(g)135.9
寸法(幅W×高さH)(mm)102×152
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
ループ状ホルダーで使いたいテープがすぐ取り出せる。片手でワンアクション。絶縁テープ19mm幅3個収納可能。ベルトなどに装着できるクリップ型。奥のテープを取り出す時は手前のテープを上方へ逃がしてから取り出します。
材質(フック)金属、(ベルト通し部)樹脂
適合ベルト幅(mm)45
寸法(幅W×高さH)(mm)(フック部)40×100、(ホルダー部)55×140
収納数絶縁テープ19mm幅×3個可能
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
作業中の動きを妨げない首振り式の金属製フックのハンマーホルダー。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。7cmまでのベルト幅に対応します。揺れてもハンマーが落ちないデザインです。
材質トップグレインレザー
質量(g)135.9
寸法(幅W×高さH)(mm)102×152
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
作業中の動きを妨げない首振り式の金属製フックのハンマーホルダー。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。6.9cmのベルト幅に対応します。スナップ式の特徴は迅速かつ用意にハンマーを固定します。
材質トップグレインレザー
質量(g)135.9
寸法(幅W×高さH)(mm)100×200
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
安全で作業性の高いプロ仕様。ベルトフック、ワイヤーストリッパー、ブレードホルダ付。
付属品バイメタルブレード×1枚
サイズ(mm)161
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
この形が使いやすさの決め手。摩擦や引き裂きに強い高耐久生地使用。しかも体にフィットする形状で、作業中でもバケツがズレにくい。バケツ内には端子やコネクタなどを収納できるポケットと、工具類を収納できる3つのホルダー付き。しかもバケツ内は仕切り板で仕分け可能。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。脚立に下げて使えるフック付き。
用途工具などを収納して持ち運び、脚立にも掛けることができる。首掛けや肩掛けなど使い方も色々。
仕様フック付・ショルダーパッド(310×70mm)
材質本体:ポリエステル、底部:EVA樹脂
寸法(mm)230×330×150
色ブラック/レッド
質量(g)763
タイプM
内形寸法(mm)330×150
収納可能質量(kg)6
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
取付簡単ブラメタフックシリーズ。
用途ツールホルダー(ツール用U字フック)。
タイプ可動式・U字フック
仕上スチールメタリック
全質量(g)約160
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
既存のTSTAKとTOUGHCASE+をTOUGHSYSTEM2.0ストレージソリューションに接続することができます。パワーツールホルダーでドリル収納用のベルトフック設計あり。
全長(mm)535
高さ(mm)53
質量(g)1,800
奥行(mm)342
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!。6個所溶接により破損防止。ベルト幅60mm対応
用途カラビナが直接掛けられるホルダー付き。ダブルフックで省スペース
材質アルミ合金
スライディングガードは、完全に伸ばすと輸送中や保管中に刃先を保護し、半分伸ばすとカットする際に便利なメジャーフックとして使用できます。内蔵ホルダーに最大5枚のブレードを収納可能(5枚付属)
トラスコ品番681-5563
全長(mm)176
刃厚(mm)0.6
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
耐久性に優れたスチール製の水平器ホルダー(ツールフック)。使い勝手が良いシンプルなデザイン。作業用ベルトに通してマグネット付水平器を縦向きにくっつけて使用します。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用
材質スチール
質量(g)175
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×40×46
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
錆に強いステンレスのクリップと、軽量なアルミのチェーンを組み合わせた軽量なグローブホルダーです。スプリングフック付きで色んな箇所に付けることができます。強力なステンレス製クリップを採用し、グローブをしっかりホールドします。チェーンは強度を高める為、つなぎ目を溶接しています。長い場合はボルトクリッパー等でカットしてご使用ください。
用途作業効率の向上に。
全長(mm)180
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
内部側面に取り外し可能な工具ホルダー付。
ショルダーベルトのフックによって、吊り下げての使用にも最適です。
底板付(中にエフトロン板、外側にPVC板)。
エスコ品番EA925CE-10
材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
直径(Φmm)270
高さ(mm)300
タイプ底補強
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにロープに一定のテンションがあるため、垂れたロープが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。万が一工具を落下させても、ロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ
材質巻取器::樹脂(ガラスナイロン)
長さ(mm)ロープ:1200
質量(kg)取付可能工具:1.0以下
質量(g)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×47×32
材質(ロープ)ナイロン
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
従来は布製ホルダーでしか携帯できなかったペンドライバを腰に引っ掛けて携帯する事が出来ます。A型は、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。B型は、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛ける事が出来ます。また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事が出来ます。先端にビットやソケットを取り付けたままでも関係なくご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでも布製ホルダーに差すことが出来ます。ピストル型に折り曲げても真っ直ぐな状態でもご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでもバッテリー交換が可能です。グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタ製ペンドライバー用ツールフック。
適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D / マキタ ペンドライバドリル:DF012D、DF010D
材質(本体)グラスファイバー入強化樹脂
強力マグネットでピタッと張り付くT型レンチホルダーです。
T型レンチ5本の収納が可能です。
補助具を取付け、ツールボックスの縁枠にフックすればより安定します。
用途T型レンチの収納・整理。
使用荷重(kg)1.5kg以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×140×140
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにワイヤーに一定のテンションがあるため、垂れたワイヤーが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。工具重量に負けない衝撃耐久性に優れたアルミダイカストボディ。万が一工具を落下させても、衝撃吸収機構内蔵で、工具の跳ね返りを防ぐショックアブソーバ付。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ
材質巻取器:アルミダイカスト
長さ(mm)ロープ:1200
質量(kg)取付可能工具:1.0以下
質量(g)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×53×37
材質(ロープ)ワイヤー
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
パーツや携帯電話などを収納できるポーチ。ドライバー1本とペン3本も収納可能。ワイド155mmのコンパクトサイズ。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。カードホルダーつき。
用途電気、設備工事。保守、点検などの軽作業に
仕様ドライバー1本、ペン差し、ライセンスカード入れ付き
全長(mm)230
質量(g)315
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途各種樹脂管の切断
タイプ本体
製品質量(g)210
ホルダーセフ:別売
フック形状セフ:丸型
適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)228×57×27
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。