作業工具 :「フレキ管 20a」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
フレキ管の谷部を切断(丸刃)できます(らせん状フレキ管は切断できません)。
独自のソフトローラーで被覆にシワを生じることなく切断できます。
切断能力(mm)25
トラスコ品番342-9172
全長(mm)130
質量(g)200
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
用途ステンレスフレキ管の切断
付属品ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付
トラスコ品番373-4366
質量(g)220
寸法L(mm)126
寸法H(mm)45
寸法W(mm)42
適合管径ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
全長(mm)130
質量(g)255
呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A
回転半径(mm)107(20A切断時)
1丁
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
全長(mm)130
質量(g)245
呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A
回転半径(mm)110(20A切断時)
1丁
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。
2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041
質量(kg)1.0
適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)
適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
一般の樹脂フレキや、給湯・給水工場の架橋ポリエチレン管やポリブデン管の切断に最適です。
外径37Φのパイプまで切断できます。
刃を前後に差し替えることで2度使用できます。
仕様エストラマーカバー付
全長(mm)200
質量(g)170
切断能力(Φmm)樹脂フレキ管・サヤ管(CD管)・フッ素樹脂チューブ/36まで、ポリブデン管・架橋ポリエチレン管・ナイロンチューブ/20Aまで(27)
切断可能 外径(Φmm)37まで
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。