作業工具 :「ブルーポイント 工具」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップオンの定番ラチェットF80の構造を受け継いだラチェットコンビネーションレンチです。 スパナ部はスナップオンの象徴的な機構であるフランクドライブプラスを採用。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。 ラチェット機構あり
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭いエンジン回りで大活躍!! 通常のソケットより10mmも短い!
用途別売りのJTC7656と組み合わせれば超便利! 。差込:12.7mm/22mm 。ソケット高さ:28mm 。サイズ: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm 差込角(mm)12.7/22 セット商品数12
1個
9,555 税込10,511
5日以内出荷

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。 全長(mm)175 差込角(sq.)3/8 ギア数72枚
1本
33,980 税込37,378
当日出荷

切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。 首振りあり ラチェット機構あり
1本
特価
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個 質量(kg)7.5 差込角(mm)9.5 セット商品数82 ケース寸法(mm)355×220×220 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
9,798 税込10,778
当日出荷

1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。 適合機種2219492 材質クロムモリブデン鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0270
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スナップオン(Snap-on)3/8SQラチェットハンドル
シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。 幅(mm)ヘッド:31.8 厚さ(mm)ヘッド:14.3 全長(mm)189 差込角(sq.)3/8 ギア数80枚
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。 全長(mm)323 差込角(sq.)3/8 ギア数100枚
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

スナップオン(Snap-on)1/4SQ7ラチェットハンドル
シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。 幅(mm)ヘッド:23.8 厚さ(mm)ヘッド:11.1 全長(mm)113 差込角(sq.)3/8 ギア数72枚
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
1本
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット 700SX
産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
セット商品数46 差込角(mm)12.7 トラスコ品番120-0003 セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430 質量(kg)12.3 タイプ3段式メタルケース ケース色レッド
1セット(46点組)
49,980 税込54,978
当日出荷

内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm)(外径)28.58 質量(g)210 呼び径1” 直径×幅W(mm)68×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

ラクダゴールドタガネは刃先部(金色)にメーカー独特の特殊合金鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常に優れた耐久力と強度を持っております。刃先が摩耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
用途コンクリートのはつり作業 寸法(mm)22×240
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)Cスタイルカッター C34
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23 質量(g)230 呼び径1/2”・3/4” 直径×幅W(mm)64×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります