作業工具 :「プロギア」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル1680デニール使用で頑丈
タイプ2段式 材質ポリエステル
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

金属リベットを装着でデザイン性をUP
仕様D環4カ所付き 長さ(mm)750 幅(mm)最大130、最小90
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

オーソドックスなツールケース
仕様落下防止接続コード用穴(1カ所)
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

2段腰袋 工具差し付き
タイプ2段、工具差し付
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

インナーポケットとペンなどを収納できるサイドポケット付き Y型ハーネスにも対応
幅(mm)約200 高さ(mm)約280 質量(g)310 奥行(mm)約80
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

麻生地風でデザイン性UP
形状2段 幅(mm)190 高さ(mm)190 奥行(mm)110
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

約240gと軽量を重視した腰袋
仕様マーカー差し、水平器ホルダー付き 形状2段
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル1680デニール使用、金属リベットで補強し頑丈です
仕様落下防止接続コード用穴(2カ所) 材質ポリエステル
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガンメタレッドのコンビネーションスパナ
寸法(mm)17
1個
719 税込791
4日以内出荷

用途万能ハサミ 材質(刃)SK5 仕様アルミカラビナ 直径10mm工具差し対応 材質(ハンドル部)スチール
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ガンメタのコンビネーションスパナ
寸法(mm)17
1個
719 税込791
4日以内出荷

用途アルミ製万能ハサミ 仕様アルミカラビナ 直径10mm工具差し対応 材質(刃)SK5 材質(ハンドル部)アルミ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

石頭ハンマーの頭部分にU字環がついており、カラビナ式工具差しなどに掛けれます
種類石頭ハンマー 主な用途石工作業 頭質量(kg)0.96
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

錆びにくく切れ味のあるステンレス材を使用したオールステンニミカッター
材質(刃)SUS420J2 切断能力(Φmm) 鉄線4以下 切断能力(Φmm) 硬線1.6以下 切断能力(Φmm) 銅線4以下 材質(ハンドル部)PVC
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ギア数72山(送り角度5度)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で4サイズのボルト・ナットに対応します。72枚のギアで細かい締め付けが可能です。軽量、ミラータイプのプロ仕様です。
材質特殊鋼
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルゴグリップにラチェット機能を追加しました。ビット部は取り外し可能で6種収納型。ボタンをワンプッシュで取り出し可能。BAHCOオリジナルの細かいギア送りができ作業もスムーズ。完全プロ用のラチェットドライバーです。
種類セット品 商品構成セット品
1本
5,498 税込6,048
75日以内出荷

電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 呼び寸法【ソケット】10mm・13mm(13mm側に蝶ネジ廻し溝付き)、【スパナ】12mmオープンヘッドスピードタイプ ギア数72山(送り角度5度)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯無/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。アゴに歯が付いていないので母材に傷をつけにくい。
用途化粧ナットの締め付け作業・モンキーレンチの代用等。 形状歯無/平行型
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯有/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。平行形状のアゴで多用途に対応。
用途四角ナット等。 回す・潰す・曲げる・外す等様々な作業に。 形状歯有/平行型
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング