作業工具 :「ヘイコ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
ありそうでない平行に開くプライヤーです。ワイヤーや鉄板の厚みに平行に食い付く優れ物。溝付きです。
○形状などのつかみに最適です。縦、横に溝がついています。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)10
全長(mm)130
質量(g)140
幅(mm)55
厚さ(mm)12
アズワン品番64-9372-49
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm
先端硬度HRC58°
スタンダードな並行ピンポンチセット
全長(mm)150
セット内容(mm)2・3・4・5・6・7
六角軸二面幅(mm)10
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
全長(mm)150
エスコ品番EA572DL
セット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm)
材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック
1セット(6本)
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
1個
¥775
税込¥853
当日出荷
グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。
胴径(Φmm)10
水平対向エンジン搭載の自動車に最適なプラグ交換ツール。
用途水平対向エンジン向けプラグ交換セット
セット内容プラグソケット3P-14S、エクステンションバー32mm、50mm
アズワン品番64-4817-17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)6
アズワン品番64-2229-17
1本
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)4
アズワン品番64-2229-15
1本
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
仕様ハンドガード付
材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂
タイプ八角胴
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付きです。(特許取得品)ハンドルが衝撃を吸収し快適な作業を実現します。SWEET-STAB(STS)ハンドル付き平行ピンポンチの5本セットです。
2018年トラスコ掲載ページ4 1933
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。
用途鉄板の穴の仮止めなど。
仕様八角胴タイプ、ハンドガード付
材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂
2018年トラスコ掲載ページ4 1937
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判断できます。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。ホルダー付。
トラスコ品番829-0395
セット内容平行ピンポンチ 八角胴(755-2GR・3YG・4YE・5OR・6RE・8BLの6品番)、ホルダー
質量(g)457
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
トラスコ品番149-4235
セット内容6点/4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm、10.0mm
全長(mm)175(ロングタイプ)
材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)580
モデル119L
1セット(6本)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
材質工具鋼
全長(mm)97
質量(g)19
ハンドル径(Φmm)7
アズワン品番64-2229-82
先端径(Φmm)2.8
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)10
アズワン品番64-2229-21
1本
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)3
アズワン品番64-2229-14
六角軸対辺(mm)8
1本
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)5
アズワン品番64-2229-16
1本
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチの6本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの12本セットです。プラスチックケース付きです。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1933
エアーグリップハンドル付き平行ピンポンチの6本セットです。フランス製の高品質な平行ピンポンチです。エアーグリップハンドルが衝撃と振動を抑えます。
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ4 1932
1個
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
水平対向エンジンのプラグ交換に最適です。狭い場所では外六角部分に17mmラチェットめがねを使い緩めながら、隙間が狭くなっているとコマを外して使います(締める時は逆の手順)
セット内容プラグソケット:3P-16S/エクステンションバー:EX32-32(2個)、EX32-50
使用方法1.プラグソケットを点火プラグに装着します。2.プラグソケットにエクステンションバーを装着します。後端の外径にラチェットめがねを装着し回します。プラグが緩んできたら、後端から順に外します。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
材質工具鋼
全長(mm)86
質量(g)12
ハンドル径(Φmm)6
アズワン品番64-2229-80
先端径(Φmm)1.8
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチロングタイプの6本セットです。金属製スタンド付きです。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1934
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。亜鉛メッキ処理が施されています。平行ピンポンチの7本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの8本セットです。ビニールケース付きです。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1934
材質工具鋼
全長(mm)80
質量(g)7
ハンドル径(Φmm)5
アズワン品番64-2229-78
先端径(Φmm)0.9
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
1個
¥5,880
税込¥6,468
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。