作業工具 :「ペンドル」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207 適合0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番367-8326 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

狭い箇所や細かな作業に適しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。 握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8152 材質マルトロイⅠ(KA70CRF2) 質量(g)75 先端先細 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。 全長(mm)200 トラスコ品番276-1602 質量(g)250 端子(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

電気工事士技能試験必携工具!! 従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電ドルソケットを付けたままペン型充電インパクトドライバーを収納できます。 予備バッテリーの収納可能。 利便性の高いカラビナ、Dカン付き。 充電ドライバーにソケットを差したまま収納できます。 予備バッテリーを収納できます。
用途工具の持ち運びや腰回りの収納に トラスコ品番244-5161 材質ポリエステル(生地)、鉄(金具) 質量(g)100 縦(mm)250 横(mm)85
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。 刃幅(mm)50 トラスコ品番355-6204 全長(mm)255 質量(g)158 刃長(mm)6.9 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.5 材質(刃)超硬
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)アッセンブリーパック
コンフォートハンドルを採用したペンチ・ニッパー・ラジオペンチのセット。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
セット内容ペンチ(0302-180)、先長ラジオペンチ(2612-200)、斜ニッパー(7002-160) 質量(g)810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。取手をつけたため、より力が伝わりやすくなりました。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。 刃幅(mm)65 トラスコ品番355-6212 全長(mm)255 質量(g)193 刃長(mm)6.9 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.95 材質(刃)超硬
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様。グリップをヨーロッパの一流メーカーと共同開発。しっかり握れ、しっとりとした感触で水に濡れても滑らない高級グリップ。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)150 バネ有り トラスコ品番760-8276 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)166 質量(g)90 寸法A(mm)166 寸法D(mm)8 寸法B(mm)50.8 寸法C(mm)50 切断能力(Φmm) 軟線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。 トラスコ品番119-7670 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)177 頭部幅(mm)37 ハンドル幅(mm)65 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/3.5/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

砲金サンドイッチ構造を搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)150 バネ無し トラスコ品番760-8136 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)164 質量(g)140 寸法A(mm)164 寸法D(mm)10 寸法E(mm)17 寸法B(mm)50 寸法C(mm)53 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

力を込めやすいハンドルと広く平らなノーズで通常のラジオペンチより力がいる作業に最適です。
全長(mm)200 材質合金鋼、表面ポリッシュ 質量(g)215 先端寸法(mm)厚11X幅3.5X長31.5(ギザクロス部:11) 柄幅(mm)46
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

握りやすいハンドル E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 JIS規格品
用途E型リングスリーブ用 全長(mm)278 質量(g)430 適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。
用途切る・曲げる・掴む作業に 材質MARUTOLOYⅠ 寸法D(mm)13.5 寸法E(mm)27 寸法B(mm)39 寸法C(mm)49 切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6 バネ無し
1丁
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンビネーションプライヤー:03 02 180、ニッパー:70 02 160、ラジオペンチ:26 16 200。透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。コンフォートハンドルを採用したペンチ・ニッパー・ラジオペンチのセット。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラーにしたプライヤー。
質量(g)870 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

アルミボルトクリッパー曲がり SK11 動画あり
実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
用途線材の切断。 寸法(mm)250 角度(°)ハンドル曲がり:15 ハンドル形状曲がり 最大切断能力(mm)軟鉄線:5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミボルトクリッパー SK11 動画あり
実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
用途線材の切断。 寸法(mm)250 ハンドル形状ストレート 最大切断能力(mm)軟鉄線:5
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 JIS C9711適合品です。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。 トラスコ品番119-7669 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)176 頭部幅(mm)37 ハンドル幅(mm)65 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。
用途切る・曲げる・掴む・圧着作業に サイズ(mm)240 トラスコ品番760-8527 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)245 質量(g)530 寸法A(mm)245 寸法D(mm)14 寸法E(mm)33 寸法B(mm)39 寸法C(mm)52 切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6 切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:3.4 バネ無し
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷

狭所や奥まった箇所の作業がしやすいロングタイプのロングノーズペンチ。先端部:2mmが細かな作業に最適。握りやすく、力を保持しやすいアール形状のハンドル。
全長(mm)280 質量(g)280 先端ストレート バネなし
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で3.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。 トラスコ品番119-7668 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)176 頭部幅(mm)37 ハンドル幅(mm)65 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.5/1.25/2/3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部に成型カバー仕様。プロモデル。日本工業JIS規格に定められたプロ使用のペンチ
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線から鉄線の切断 材質S58C-60M 刃部硬度HRC58~61 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 切断能力(Φmm) 鉄線2.2 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裸圧着端子・スリーブ用圧着工具。量・コンパクト、さらに圧着荷重も軽減。圧着作業が楽々簡単。ハンドルの開放時の開き幅が約20%(メーカー比)狭く、握りやすい。新JIS規格。圧着マーク。軽量。ミニ。端子仮押え。
全長(mm)167 質量(g)235 適合端子1.25・2(mm2)
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

砲金サンドイッチ構造を搭載したペンチ。落下防止用ストラップ装着可能。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に 材質MARUTOLOYⅠ バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけやすさに優れたペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により安全で確実な作業をサポートします。
仕様落下防止用ひも取付穴無 材質専用特殊鋼
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に 材質MARUTOLOYⅠ 寸法B(mm)39 寸法C(mm)54 切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ3とΦ5の左右非対称設計のつかみ部が特長のストレートタイプ丸ペンチ!複雑なカーブの作成やフラットワイヤーの丸め加工等に便利なプロ仕様設計!/複雑なカーブの作成やフラットワイヤーの丸め加工に最適な掴み部の幅がアシンメトリーの小型精密丸ペンチです。
用途複雑なカーブの作成やワイヤーの丸め加工に 長さ(mm)120 質量(g)72 呼び寸法(mm)120
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

アルミハンドルの軽量モデルです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。 切断能力(Φmm)軟鋼線:4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スムース・ローテーション構造を搭載したペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に サイズ(mm)175 トラスコ品番760-8781 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)188 質量(g)290 寸法A(mm)188 寸法D(mm)13.5 寸法E(mm)24 寸法B(mm)31 寸法C(mm)51 切断能力(Φmm) 軟線2.6 切断能力(Φmm) 硬線2 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

アイネックス12-in-1 伸縮精密ドライバーセット
エコ商品
スマートフォン、パソコン、ノートパソコン、そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。 狭い場所での作業に適しています。 ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm) ビット収納ハンドル: ハンドル内部を窓から指で回転させると、ハンドル後端の穴からビットが取り出せます。 ペンクリップでポケットに留められ、持ち運びに便利です。
セット内容【ビット: 6個 (1個は取付済)】、マイナス 1.5 & プラス #000、マイナス 2.0 & プラス#00、ヘックスローブ T4 & T8、ヘックスローブ T5 & T9、ヘックスローブ T6 & T10、ペンタローブ P2 & P5 材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: PC+PP 長さ(mm)ビット:30 寸法(mm)ロッド+ハンドル:121~185(ビットを除く長さ) 六角対辺(mm)4 入組点数12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

スムース・ローテーション構造を搭載したラジオペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。アゴ部分にはビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)150 バネ無し トラスコ品番760-8802 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)165 質量(g)130 寸法A(mm)165 寸法D(mm)10 寸法E(mm)17 寸法B(mm)50 寸法C(mm)54 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

ペンタイプの便利な精密ドライバー 上着ポケットに簡単収納 アルミニウムハンドル 先端ビット6種類
仕様●全長:100mm●セット内容●プラス:PH00、PH0、PH1●マイナス:1.6mm、2mm、2.4mm●※ビットは本体に収納できます。 アズワン品番68-0947-39
1セット
2,798 税込3,078
6日以内出荷

マルチに使い分けて効率UP! 手を塗料で汚すことなく作業できる塗料バケツ用のツールクランプです。 塗料缶にクランプすればハンドルに早変わり。取っ手根元部分がマグネットになっており、ペンキのフタや筆をキャッチしておけます。作業を中断する際に便利です。 ギザギザになっていて滑りにくく、握りやすいグリップです。
仕様●商品サイズ:(約)150×75×26mm●商品重量:(約)60g アズワン品番67-9260-43
1個
999 税込1,099
13日以内出荷

ペンケースや手帳のポケットにも収納できる、軽くて薄いスリムタイプのハサミです。 ハンドル部のリングは、感触がソフトなエラストマー樹脂を使用し、やさしい指あたりになっています。 板厚1.5mmで、携帯に便利です。
用途事務用、携帯用 全長(mm)120 刃長(mm)48 材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)10 刃厚(mm)1.5 切断対象コピー用紙、封筒、ビニール
1丁
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭所や奥まった箇所の作業がしやすいロングタイプのロングノーズペンチ。先端部:2mmが細かな作業に最適。握りやすく、力を保持しやすいアール形状のハンドル。
全長(mm)275 質量(g)280 先端アングル バネなし
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに最適なスタンダードペンチです。
規格IEC60900規格 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIYにも大活躍!さまざまな作業に対応可能な150mmペンチ・160mmラジオペンチ・160mmニッパーの3点セットです。強度と硬度のバランスが良い炭素鋼S45C製で、耐久性も抜群。滑り止めハンドルグリップで、手が滑らず作業がしやすいです。
用途150mmペンチ、160mmラジオペンチ、160mmニッパーのプライヤー3点セットです。 。※表記の寸法は呼び寸法です。 。ペンチは、針金や銅線などの金属線材を挟んで曲げたり引っ張ったり、ボルトを挟んだり、鉄板などの硬い材質を伸ばしたり曲げたりする作業に適しています。 。ラジオペンチは、ワイヤーの曲げや戻し、切断に便利です。 。ニッパーは、軟金属や結束バンド、銅線、軟質合金ワイヤーの切断が可能です。 。滑り止めハンドルグリップ付きで、手が滑らず作業がしやすいです。 。強度と硬度のバランスが良く、機械的性質が安定した炭素鋼S45Cを使用しています。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ペンチ(呼び:150mm)×1、ラジオペンチ(呼び:160mm)×1、ニッパー(呼び:160mm)×1 材質ペンチ:スチール(S45C)・PVC、ラジオペンチ:スチール(S45C)・PVC、ニッパー:スチール(S45C)・PVC 質量(g)ペンチ:約180、ラジオペンチ:約136、ニッパー:約148 保証期間1年間 サイズ(mm)ペンチ:W約57×D約12×H約160、ラジオペンチ:W約56×D約11.5×H約165、ニッパー:W約59×D約11.5×H約163
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

Harwin M22520/2-01精密手動圧着工具とロケータ. 切削D-Subオス/メス内部同軸コンタクトと信号端子を圧着するために使用する高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。 この工具の8段階セレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナを所定の位置にしっかりとロックします。 特長 : MIL-DTIL-22520/2-01 に準拠した圧着を実現 20-32 AWGの幅広いワイヤサイズに対応 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要なメンテナンスは最小限 ポジショナ ポジショナはこの工具に付属していません。別途購入する必要があります(RS品番 ; 909-4489 909-4489 )。 対応するコンタクト Datamate L-Tek シリーズ:オス / メス信号端子 Datamate J-Tek シリーズ:メス信号端子 Datamate Mix-Tek シリーズ:メス信号端子 主な用途: メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ よくある質問: 使い方は簡単ですか 使い方は非常に簡単です。用途に応じてオス又はメスピンを選択し、ワイヤをピンに挿入して圧着工具を開き、インデント圧着工具の穴に差し込み、圧着が完了するまでハンドルを絞ります。 製品はどのようにメンテナンスしますか 可動部は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れやすい環境にある場合は、少なくとも 10,000 回ごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。
仕様タイプ = ポジショナ極数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
22,700 税込24,970
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります