カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(9)
        • スパナ/レンチ(22)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(158)
        • 電設工事関連(7)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(53)
        • 工具セット(8)
        • ハサミ(20)
        • カッター(26)
        • のこぎり(22)
        • バール/タガネ/クサビ(2)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(3)
        • リベッター/ナッター/タッカー(2)
        • ハンマー(37)
        • 大工道具(25)
        • その他作業工具(49)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(10)

作業工具 :「ホビー」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
関連キーワード
  • ホビーカンナ
  • ホビークランプ
  • クランプ ホビー

商品豆知識

453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差替式ナイフセット WORKPRO差替式ナイフセットWORKPRO
769税込846
1セット
翌日出荷
SK5刃を使用しています。精密ホビーナイフは、精密な切断、彫刻、トリミング、チゼル、バリ取りなどに使用されます。木材、厚いボール紙、布、クラフト紙、プラスチック、薄い金属を素早く切断します。快適さとコントロール性を高めるバイマテリアルラバーコーティングハンドルです。安全な保管、整理、持ち運びに便利なプラスチック製のボックスが付属しています。
付属品プラスチックボックスセット内容ブレード #3×3PCS・#4×2PCS・#11×5PCS・#12×3PCS、ハンドル×1本材質刃/SK5高炭素鋼、プラスチックボックス/TPR質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170× 75× 25ブレード長さ(mm)100
マルチアングルバイス SSPOWERマルチアングルバイスSSPOWER
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。
用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
ダイヤモンドバイスミニ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ダイヤモンドバイスミニIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
精密作業を強力サポート!先端アヤメ形状でしっかりキャッチ!
用途各種整備、精密機械の組立、配線作業、ホビーなどに材質本体/クロームモリブデン鋼、柄部/PVCコーディング 表面処理/黒染め全長(mm)135質量(g)130機能2段階調整、ワイヤーカット機能付頭部厚(mm)5.5頭部長(mm)40切断能力(Φmm) 軟線1.5柄幅(mm)45口開き(mm)最大15パイプ外径(Φmm)3~15
電工小悪魔(エレク リトル デビル) IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)電工小悪魔(エレク リトル デビル)IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
手のひらに宿る電工石化の技多機能プライヤ「電工小悪魔」起動!
用途電設作業にホビーに材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング全長(mm)148質量(g)107表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)8頭部長(mm)43.6柄幅(mm)40パイプ外径(Φmm)9~33
ツールボックス2段トレー SK11ツールボックス2段トレーSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フタがクリアで中身が見えるタイプのツールボックスです。2段式トレーで細かく収納ができます。
用途工具・ホビー・文具の収納。材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×196×159
ポケットクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットクリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
アルミハンドルの軽量モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)169最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
ポケットクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットクリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)265最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
ポケットニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
刃角度45°で根元からの切断が可能。鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)213質量(g)262最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
ポケットニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
刃角度45°で根元からの切断が可能。アルミハンドルの軽量モデル安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)213質量(g)167最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
プロラウンドペンチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロラウンドペンチIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,698税込2,968
1丁
6日以内出荷
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途ワイヤーの丸め加工をより簡単、きれいに。全長(mm)150レッド材質(本体)高炭素鋼質量(g)85材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)16(C)柄幅(mm)49(D)
プロマイクロペンチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロマイクロペンチIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,398税込2,638
1丁
6日以内出荷
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途極細の先端部で精密な曲げ作業と切断が可能。全長(mm)125レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)65材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.7(B)頭部長(mm)11.5(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)52(D)
プロニードルペンチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロニードルペンチIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,398税込2,638
1丁
6日以内出荷
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途極細の先端部で精密な曲げ作業と切断が可能。全長(mm)125レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)65材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.7(B)頭部長(mm)11.5(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)52(D)
プロニードルベント IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロニードルベントIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,498税込2,748
1丁
6日以内出荷
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途角度をつけた極細の先端部。狭い場所での精密作業に。全長(mm)153レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)75材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)11.5(C)柄幅(mm)52(D)
プロニードルストレート IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロニードルストレートIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,498税込2,748
1丁
6日以内出荷
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途局細な先端部で狭い場所での精密作業に。全長(mm)157レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)75材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)11.5(C)柄幅(mm)52(D)
プロマイクロニッパ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロマイクロニッパIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,298税込2,528
1丁
6日以内出荷
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途ワイヤーやテグスの切断をより簡単、きれいに。全長(mm)110レッド材質(本体)高炭素鋼質量(g)60材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.5(B)頭部長(mm)11(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)53(D)
時計金属ベルト固定用ミニバイス ANEX時計金属ベルト固定用ミニバイスANEX
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
時計メタルバンド長さ調整の際のバンド固定に。メタルバンドのピンを抜いてもバイス内部に残る構造なので部品を無くしません。ホビーやアクセサリーパーツの穴あけ時の保持に便利。挟んだものをキズ付けないゴム製口金。底面はエラストマー素材で滑りにくく、安定して作業できます。
用途対象物挟み幅:0~7mm滑り止め用ソフトカバー付きサイズ(mm)W35xD41xH35
偏芯ラジオ 150mm フジ矢偏芯ラジオ 150mmフジ矢
2,398税込2,638
1丁
10日以内出荷
先端部は強靭で耐久性に優れ、くわえ、折り曲げ作業に最適です。切れ味も抜群です。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビーなどに。自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工。全長(mm)161イエロー質量(g)120タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ1.5/銅線:Φ2.6バネ
フォールディングマルチツール TAKAGI(高儀)フォールディングマルチツールTAKAGI(高儀)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
11機能in1 折りたたんでコンパクト
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム機能ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /マイナスドライバー /波刃ナ
フォールディングマルチツール TAKAGI(高儀)フォールディングマルチツールTAKAGI(高儀)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
8機能in1 折りたたんでコンパクト
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム機能ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /マイナスドライバー /栓抜き
フォールディングマルチツール TAKAGI(高儀)フォールディングマルチツールTAKAGI(高儀)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
7機能in1 折りたたんでコンパクト
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム機能ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /栓抜き /ナイフ/カラビナ/
フォールディングマルチツール TAKAGI(高儀)フォールディングマルチツールTAKAGI(高儀)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
13機能in1 折りたたんでコンパクト
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム機能ペンチ /ワイヤーカッター/被覆はがし/缶切り/栓抜き/ペーパーナイフ/爪ヤスリ/プラス
ミニクランプ 4個 SK11ミニクランプ 4個SK11
2,398税込2,638
1セット(4個)
翌々日出荷
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。仕様ストッパー付セット内容4977292231527×4材質アルミ黒色塗装最大口開き(mm)22入数4個セット
7000シリーズ 小バサミ 貝印7000シリーズ 小バサミ貝印
4,598税込5,058
1丁
当日出荷から翌々日出荷
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です。厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています。グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です。ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします。
用途厚地の布から薄地の布用に。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に。圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス奥行(mm)8
ステンインドアバール 長谷伸ステンインドアバール長谷伸
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、錆を嫌う現場でも使用可能です。内装作業、ホビー等の細かい作業に最適です。持ち運びに邪魔にならないサイズです。
用途釘抜きや部品の取り外しに材質ステンレス
ホビープライヤーベント BIGMAN(ビッグマン)ホビープライヤーベントBIGMAN(ビッグマン)
529税込582
1丁
7日以内出荷
ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。
用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)130質量(g)65タイプステンレス製・ベント
ホビープライヤー BIGMAN(ビッグマン)ホビープライヤーBIGMAN(ビッグマン)
519税込571
1丁
5日以内出荷
ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。
用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)135質量(g)66タイプステンレス製
ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン)ホビーニッパーBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
509税込560
1丁
当日出荷
ステンレス製で切れ味がよく、きれいな切断面。狭い箇所の切断。配線作業に最適。
用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。全長(mm)110質量(g)56タイプステンレス製切断能力(mm)アルミ線:Φ2.0●軟鉄線:Φ1.0●より線:Φ2.0
ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン)ホビーニッパーキャッチ付BIGMAN(ビッグマン)
549税込604
1丁
3日以内出荷
切断片をおさえて飛散を防ぐキャッチ付。ステンレス製で切れ味がよく、きれいな切断面。狭い箇所の切断。配線作業に最適。
用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様キャッチ付全長(mm)110質量(g)58タイプステンレス製切断能力(mm)アルミ線:Φ2.0●軟鉄線:Φ1.0●より線:Φ2.0
スプリングクランプ CUSTOM KOBOスプリングクランプCUSTOM KOBO
229税込252
1個
翌日出荷
仮押さえにがっちりキャッチホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます。
材質スチール
ミニニッパー tradミニニッパーtrad
419税込461
1個
当日出荷
手が疲れにくい二重成形グリップ工具・ホビーの細かい作業に最適
材質高炭素鋼S45C質量(g)60呼び寸法(mm)110切断能力(mm)鋼線0.9硬度HRC(刃部)HRC52~58
ミニプラスチックニッパー tradミニプラスチックニッパーtrad(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
手が疲れにくい二重成形グリップ工具・ホビーの細かい作業に最適
材質高炭素鋼S45C質量(g)90硬度【刃先】HRC52~58呼び寸法(mm)130
ミニラジオペンチ tradミニラジオペンチtrad
419税込461
1個
当日出荷
手が疲れにくい二重成形グリップ工具・ホビーの細かい作業に最適
材質高炭素鋼S45C、刃先硬度:HRC52~58質量(g)60呼び寸法(mm)125切断能力(mm)鋼線0.8
WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、オープンバレル圧着用) ベストツールWELL 電工ペンチ(裸端子圧着、オープンバレル圧着用)ベストツール
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
裸端子・オープンバレルの圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。その他【被覆コードの皮剥】0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5(mm)トラスコ品番407-3957材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)全長(mm)290切断能力【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ1.8切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8圧着能力(mm)【オープンバレル(連結形端子)】1.25、2.0、5.5【裸端子】1.25、2.0、5.5切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
ドライバー付きウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)ドライバー付きウォーターポンププライヤーTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具。非対称つかみ刃が、色々な形状のモノをガッチリ掴む!便利なドライバー付。安定性の良い3点保持と非対称つかみ部が、丸・角・板、あらゆる形状をしっかり掴みます。
用途電源BOX内等の狭い場所での、コネクタの取付に最適。狭い場所でも確実にナットを締める。水まわりの修理から、キッチン・ホビーの容器の固く閉じた蓋の開封などに。仕様ドライバー:ありトラスコ品番653-2148材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)157最大口開き(mm)40先端厚さ(mm)8調整方法4段階
BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 ベストツールBEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9ベストツール
1,798税込1,978
1個
当日出荷
狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
BEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き) ベストツールBEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き)ベストツール
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄型・ショートサイズのコンビレンチなので、狭い箇所や込み入った箇所での作業に重宝します。紛失防止に役立つカラビナ付きで、必要なサイズを取り出しやすい仕様になっています。カラーチタニウムメッキ仕上げの美しい仕上げを採用しています。
用途メンテナンスツールとしての使用はもちろん、ホビーなど幅広い用途に。付属品ネジ式カラビナトラスコ品番407-4594セット内容9点(4mm、 4.5mm、 5mm、 5.5mm、 6mm、 7mm、 8mm、 9mm、 10)、6点(8×9mm、 10×12mm、 12×14mm、 14×17mm、 17×19mm、 22×24)材質材質:SMn(65マンガン銅)、硬度:HRC39~48°、仕上げ:カラーチタニウムメッキ
WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、絶縁端子圧着用) ベストツールWELL 電工ペンチ(裸端子圧着、絶縁端子圧着用)ベストツール
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
絶縁端子・裸端子の圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。仕様被覆コードの皮剥:0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5mmトラスコ品番407-3204材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)全長(mm)290切断径(mm)鉄線Φ1.0、銅線Φ1.8切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8圧着能力(mm)1.25、2.0、5.5(裸端子・絶縁端子)切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
WELL 先細ラジオペンチ(ビニールグリップ付)150mm ベストツールWELL 先細ラジオペンチ(ビニールグリップ付)150mmベストツール
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
弱電用の細身タイプのラジオペンチで、プロユースからホビーまで多岐にわたる用途に対応した工具です。先端が細く、長く仕上がっているので、狭い箇所の細かい作業に便利です。皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。スプリング内蔵なので連続作業が楽に行える他、手にしっかりとなじむグリップ付です。高周波焼き入れ処理済みの刃部なので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。
用途ホビーや電気トラブル等の修理に。従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番407-3904材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 銅線1.2
精密カラーピンセット SCシリーズ 野中理化器製作所精密カラーピンセット SCシリーズ野中理化器製作所
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
ホビー用途に最適な精密カラーピンセット。
材質ステンレス
ファイバー柄ミニPCハンマー ファンシーファイバー柄ミニPCハンマーファンシー
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。ナイロンヘッドは相手を傷つけにくく、強靭です。
用途各種細工、ホビー、組立作業。全長(mm)約230材質(柄部)グラスファイバー・合成ゴム材質(頭)特殊炭素鋼S51C頭部長(mm)約65口径(mm)約19
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具