作業工具 :「ホワイトガソリン」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。【製品特徴】。・酸化がしにくく、他の分子性物質との反応性が低いため、長期間にわたり変質しづらいです。・摩耗粉の発生を抑え、耐摩耗性に優れています。・温度特性に優れ、-40℃~80℃の範囲での安定性が高いです。・プラスチック部品や金属(メッキ)部品など、あらゆる材料にご使用できます。・現在使用している注油器がそのまま使用できます。(但し、他の油と混ぜて使用する場合、自動オイラーのご使用は推奨いたしません。)。・既に従来油(S-4、S-6)にて注油されている個所へ、AO油を追加注入しても品質上問題はありません。ただし、性能上の観点から注し替えをお勧めします。【使用について】。AO-G09aはS-4、S-6と互換性のある後継潤滑油となります。【ご使用上の注意】。・各油の適切なご使用場所は、テクニカルガイドをご参照ください。・この潤滑油の洗浄液には、セイコータイムラボから販売しているR-17Sが適しています。・灯油、リグロイン、ホワイトガソリン等の石油炭化水素も洗浄液として使用できます。・アルコール系洗浄剤は洗浄が不完全となり、硬化等の変質の可能性があるため、使用しないでください。・油は可燃性液体のため、火気厳禁です。【有効期限】。・容器に期限を記載しております。
関連資料SDSデータ(0.18MB) 取扱説明書(0.46MB)
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)ライニングSGMレンチ
メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【締め付けできる継手及び管】PCM継手・白ガス管 50A、80A トラスコ品番811-2532 全長(mm)870 質量(kg)3.5 歯幅(mm)24 くわえられる管径(Φmm)60.5~144 荷重(N)(PCM継手)約274・約372、(白ガス管)約392
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

質量(kg)1.6 締付け能力SGM、SGML継手:25A、32A、40A、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:32A、40A 先端厚さ(mm)24 呼び長さ(mm)450 アズワン品番64-7868-55 パイプ外径(Φmm)42~91 荷重(N)SGM継手、SGML継手:約294、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約294・約343
1丁
17,700 税込19,470
翌日出荷

仕様メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です) 全長(mm)延長時:1140本体のみ:900 質量(kg)6.5 型番CWP0510A 締付け能力SGM、SGML継手:80A、100A白ガス管及びエンビライニング管及び継手:80A、100A 先端厚さ(mm)24 荷重SGM継手、SGML継手:約294N白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N アズワン品番64-7868-57 パイプ外径(Φmm)89~176
1丁
83,000 税込91,300
当日出荷

仕様メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。 全長(mm)延長時:870本体のみ:600 質量(kg)4 型番CWP0580A 締付け能力SGM、SGML継手:50A、80A白ガス管及びエンビライニング管及び継手:50A、80A 先端厚さ(mm)24 荷重SGM継手、SGML継手:約294N白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N アズワン品番64-7868-56 パイプ外径(Φmm)60.5~144
1丁
30,900 税込33,990
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります