作業工具 :「ボーリング加工 工具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。
種類トグルクランプ
材質(本体)炭素工具鋼
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
3ウェイ角度付
360°回転ベース(目盛付)
たて90°、左右45°ずつ傾斜(角度目盛付)
フライス加工、ドリル加工、研削加工、シェービング加工、ボーリング加工の3軸作業に最適なバイスです。
斜めへの加工が必要な作業に。
ベースには、機械等に取り付ける為の溝付
仕様●口幅(mm):127●最大開口(mm):127●口の深さ:44.4mm●重量(kg):38.1●材質:鋳鉄製
アズワン品番65-2137-22
1個
¥277,900
税込¥305,690
当日出荷
ボール盤・ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。
種類トグルクランプ
最大口開き(mm)500
全長(mm)625
材質(本体)炭素工具鋼
締圧力(kg)(最大)1000
アーム長さ(mm)140
取付穴径(Φmm)16.5
質量(kg)4
トラスコ品番352-8260
1丁
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。