作業工具 :「ポンチ 釘締め」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)G付 ピンポンチ
テーパーピンの脱着と釘締め、フローリングの施工などに。釘の頭を沈める時に。狭い場所や隅を打ちつける時に。金鎚の入らないところの釘打ちに。
質量(g)77
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ピンポンチ
グリップ部に滑りにくいローレット加工
用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに 全長(mm)150 材質炭素工具鋼(SK) 硬度HRC50~52 外径(mm)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。 材質機械構造用炭素鋼 寸法(mm)160 質量(g)140
1本
729 税込802
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150 材質ばね鋼鋼材SUP10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。 大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。 先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。 ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm)100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

与板利器工業利一 ホビー釘締め
真っ直ぐに釘打ちができ、指を守ります。釘をネイル部の適切なサイズの溝穴にセットします。打込みたい位置で固定し、そのままハンマーを打ち付けます。釘の頭を打ち込みたい場合はポンチ部分を使用して下さい。
用途釘打ち補助道具。 対応釘(mm)1.5~2.5 材質金属部:炭素鋼 樹脂部:ナイロン
1本
399 税込439
当日出荷

ピンパ釘や、竹釘をしずめます。
寸法(mm)10×150
1個
599 税込659
当日出荷

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 全長(mm)150 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100) 材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤヨイ化学先切金槌
一方の先が細くなっておりますので、小釘や小鋲を打ちつけたり、釘締めの作業に最も適しています。
種類片口ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。 全長(mm)150 形状八角軸
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。釘締め作業に最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途釘打ち・釘の頭沈め作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上クロームメッキ
1本
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘を曲げずにあらゆる角度に打てます。 金槌の入らない狭い場所の釘打ちに便利です。 軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様磁性あり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)100 材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ 厚さ(mm)10 質量(g)50 全幅(mm)11
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘〆、ハンマー、釘抜き、1丁で3種に使用できます。
用途釘〆・ハンマー・釘抜に 材質機械構造用炭素鋼
1本
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学三徳釘締め
細釘の釘締めや鋲抜きの他、簡易ハンマーとして使えますので、大変便利な小型の釘締めです。
材質工具鋼(S-53C)黒染め 全長(mm)160
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

釘の打込部付近に傷を与える事なく釘を完全に打ち込む事が出来る。側面が平面なので、この面を使って狭い場所での釘締め作業も可能です。
用途釘締め作業に。 全長(mm)155 質量(g)126
1個
599 税込659
当日出荷

モノタロウのポンチセットPS9専用の布ケースです。
用途ポンチの持ち運びに。 材質帆布 収納本数(本)9
1個
449 税込494
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります