作業工具 :「マグネットツール」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立ったまま使えるロングタイプ! 散乱した金属を磁力で集めて握ってリリース。
材質本体部:PP、シャフト:アルミニウム、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。 寸法(mm)680×90×90、【吸着範囲】90×90 全長(mm)680 質量(g)650 タイプA型・ロングタイプ 吸着力(kg)約4.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワンアクションでクイックリリース。 持ち運びに便利なハンディタイプ。
材質本体部:ナイロン・ABS、ハンドル:ABS、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。 寸法(mm)177×100×100、【吸着範囲】100×100 全長(mm)177 質量(g)550 タイプA型・ハンディタイプ 吸着力(kg)約4.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)マグネットツール
広い範囲の収集に便利です。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.小型で持ち運びしやすい!。2.上から下に押すだけで、磁力ON/OFF切り替え可能!。3.70℃まで耐熱性あり!。4.付属の延長ポールを取り付けて長くすることも出来ます!
用途切り取った鉄板やのこぎりの刃など金属製小物のピックアップに!。上から下に押し込むと磁力の切り替えができます!
1箱(1本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.小型で持ち運びしやすい!。2.上から下に押すだけで、磁力ON/OFF切り替え可能!。3.70℃まで耐熱性あり!
用途切り取った鉄板やのこぎりの刃など金属製小物のピックアップに!。上から下に押し込むと磁力の切り替えができます! 寸法(長さL×幅W)(mm)160×40.5 保持力約8kg
1箱(1本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

軸が自在に曲がり便利です。品物の中心で1.5kgまで吊り上げることができます。
全長(mm)530 質量(g)185
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

先端にマグネットがついており、便利な4本爪タイプです。
材質先端:磁石、シャフト:鉄芯、グリップ:アルミ 長さL(mm)700
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

曲がった状態を保持出来るタイプです。HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
用途全長:500mm フレキシブルチューブ長さ:400mm 磁力:450g 先端径:8.5mm 関連資料(0.1MB)
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。
用途狭い・届かないところに。 全長(mm)460
1本
439 税込483
当日出荷

本来は、自動車のウォッシャーノズルの角度調整用ツールですが、伸縮式アンテナの先端にΦ6mmのマグネットが付いており、マグネットピックアップツールとしてもご使用いただけます。 ポケット用クリップ付です。
トラスコ品番584-4380 寸法(mm)最小155、最大670 質量(g)25
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

強力マグネットで1.5kgの重量を楽々引きあげる!スマートなペンシルタイプ
用途手の届かない箇所の小物部品等のピックアップに 材質SUS304 寸法(mm)約128~640 全長(mm)約640
1本
679 税込747
当日出荷

差し替え式のピックツールセットです。作業に合わせた4タイプの先端形状です。ハンドル底部には強力なマグネット付きです。耐熱処理が施されております。
用途コネクター端子、ストッパーの脱着に・ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外し・ケーブルの分離に・ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収・オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し・小さなシール、Oリングの脱着に セット内容アルミハンドル、ストレートピック、フックピック、コンビネーションピック、90度先曲がりピック 軸長(mm)約83 材質(軸)クロムバナジウム鋼 ハンドル長さ(mm)約90mm 材質(ハンドル)アルミ合金 入数5PC
1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷

T28-1XUT用マグネットツールホルダー。
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

全長(mm)522 トラスコ品番855-2031 質量(g)135 軸長(mm)400 ハンドル寸法(mm)36×122 磁石寸法(mm)10 アズワン品番64-6802-78
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

SIGNET(シグネット)シリコン製マグホルダー
フレキシブルタイプのマグネットツールホルダーです。超強力な磁力を持つ8つのポケットはあらゆる工具を保持します。 平面だけでなく曲がったところにもぴったりフィットします。シリコン製ですので対象を傷つけず、あらゆるシーンでお使いいただけます。アウトドア・キッチンなどでもお使いいただけます。
全長(mm)211 質量(g)220 ポケット数8 材質(カバー)シリコンゴム マグネット8枚 ポケット寸法(mm)9/32インチ (7mm)、7/16インチ (11mm)、23/64インチ (9mm)、35/64インチ (14mm)、57/64インチ (22.8mm)、37/64インチ ( 14.5 mm)、7/32 インチ (5.5 mm)、17/32 インチ (13.25 mm) 材質(マグネット)ネオジム磁石
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットホルダー マグネット付 モノタロウ 動画あり
工具箱の中のソケットをまとめて管理。 マグネット付なのでツールボックスやキャビネットに張り付けも可能です。 360°回転式でスライドも可能なので自由に動かすことが出来ます。
用途ソケットの保管に 全長(mm)305 クリップ数10 材質クリップ/プラスチック、レール/アルミニウム 幅(mm)28
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品説明★Dexaだから実現!オリジナルツールでさらに機能充実!マルチツールペン2本セット プロの職人も御用達!今手元にほしいパーツが揃って使い勝手抜群! 使いたいパーツを自分流にカスタマイズ!DIYに!ビジネスに!ポケットに入れて持ち運べて大活躍! 業界初!ビスや釘を磁石につけながら作業できるマグネットツール! Bタイプはインチ&ミリ定規が0スタートで測りやすい! 段ボールの開封に便利な段ボールカッター! コロナ禍の今、公共の場所のボタンや画面操作にも便利なタッチペン。 製品機能/Aタイプ・ボールペン(赤/青) 段ボールカッター LEDフラッシュライト 定規(inch/mm) タッチペン 2.5mmプラスドライバー 2.5mmマイナスドライバー 製品機能/Bタイプ・ボールペン(黒) マグネット 水平器 0スタート定規(inch/mm) タッチペン プラスドライバー マイナスドライバー
材質(グリップ)A・Bタイプ共通:スチール セット内容ツールペンA、ツールペンB、ダンボールカッター、替え芯(黒)×3、替え芯(赤)×3、替え芯(青)×3、タッチペンキャップA×3、タッチペンキャップB×3、日本語取扱説明書、製品保証書 寸法(mm)Aタイプ:約12.5×12.5×155、Bタイプ:約12.5×12.5×151 商品構成セット品 保証期間ご購入(到着)後2週間以内の初期不良対応
1箱
3,598 税込3,958
当日出荷

強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
材質(本体)磁石 内径×外径(Φmm)7.3×15.5
1本
499 税込549
当日出荷

52273 精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 動画あり
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。精密ドライバー6本のセット品で収納時はロール状になります。赤色キャップがマグネットになっており、ピックツールとして使用できます。付け替え可能です。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適 全長(mm)140 質量(g)119 先端サイズプラス#00・#0・#1、マイナス2.0・2.5・3.0 軸長(mm)50 先端形状プラス、マイナス 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き 。 先端マグネット付。 付属のツールポーチは腰に装着可能です。
仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2・#3 セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2・#3ポジビット:#1・#2・#3TORXビット(イジリ止付):T15・T20・T25・T30 商品構成セット品 アズワン品番64-2222-07
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き 。 先端マグネット付。 付属のツールポーチは腰に装着可能です。
仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2 セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2(-)ビット:5.5・6.5mmポジビット:#1・#2 商品構成セット品 アズワン品番64-2222-06
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

※マグネット式のためアルミ製フレアツール。(TA550A、TA550AH等)にはご使用いただけません。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

強い磁力で壁面に固定が可能なツールホルダー(アルミタイプ)用マグネットクリップです。
用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。 2個1セット。 トラスコ品番818-8768 セット内容2個1セット 質量(g)18
1個
799 税込879
当日出荷

SIGNET(シグネット)ツールセット
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール、ツールボックス:マットブラック、ツールボックスカバー。2024年限定発売の工具セットです。NEWアイテム2種類が同梱されます。【27002 ロールチョイス 23PC 1/4SQソケット&ビットセット】コンパクトツールの新シリーズあり、ビット・ソケット計23アイテムのボリュームで、収納時はロール型になります。【46980 5PC差替式ピックツールセットマグネットグリップ】差し替え式で作業に合わせた4つの先端が選べ、ハンドルはマグネット付きでピックツールとしても活躍できます。
用途自動車、バイク等のメンテナンスに最適 ボックス(mm)W555×D250×H300 色(ボックス)マットブラック
1セット
48,980 税込53,878
翌々日出荷

SIGNET(シグネット)テレスコピックツール
先端をつけかえる事により、 マグネットピックアップ、インスペンションミラー、ケガキ針の3種類のツールとして使用できます。 クリップ付き。
全長(mm)220~710 寸法(Φmm)ミラー32 ピックアップ0.5kg
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷

UP-SET ピッキングツールセット ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ピッキングツールセット
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)165 仕様マグネット付き セット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

強力マグネットでピタッと張り付くT型レンチホルダーです。 T型レンチ5本の収納が可能です。 補助具を取付け、ツールボックスの縁枠にフックすればより安定します。
用途T型レンチの収納・整理。 使用荷重(kg)1.5kg以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×140×140
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ラチェットドライバー
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット12本(PH1/2、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX20/25、HEX4/5×各1本) 質量(g)275 差込角(mm)6.35 軸長(mm)80 最大トルク(N・m)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×38×40 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PC+ABS+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
9日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)Tハンドルドライバー
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。46N・mの強力なトルクのスクリュードライバーです。100mmのシャフト。マグネット式ビットホルダー。人間工学に基づいたT型ハンドル。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 質量(g)115 差込角(mm)6.35 軸長(mm)100 最大トルク(N・m)46 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×106×20 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

特に木工作業に適したビットとホルダーのセット秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に役立ちますサイズに応じて色分け長くて重いネジを保持するためのリングマグネットラピダプター ホルダービット チェックにより、既存のツールの概要を簡単に把握できますケースはプラスチック製で高い堅牢性と耐久性を実現
セット内容リングマグネット付ユニバーサルホルダー 1/4inch×57mm、ポジビット (PZ)1・2、保持機能付トルクスビット (TX)10・15・20・25×2本・30・40、トルクスビット (TX)20・25
1セット
8,198 税込9,018
翌日出荷

特に木工作業に適したビットとホルダーのセット秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に役立ちますサイズに応じて色分け長くて重いネジを保持するためのリングマグネットラピダプター ホルダービット チェックにより、既存のツールの概要を簡単に把握できますケースはプラスチック製で高い堅牢性と耐久性を実現
セット内容リングマグネット付ユニバーサルホルダー 1/4inch×57mm、プラスビット (PH)2×2本・3×1本、ポジビット (PZ)1×3本・2×6本・3×2本、保持機能付トルクスビット (TX)10×2本・15×2本・20×4本・25×4本・30×2本・40×1本
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビットのテークアップ用のユニバーサル ホルダー。非常に特殊な腐食保護のためのステンレス鋼スリーブ。保持リングにより、ツールがホルダーに最適にフィットします。強力な永久磁石マグネットがビットを確実に保持します。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。紙パック入り。
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)スタビ―ラチェットドライバー
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。コンパクトサイズ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容スタビーラチェットスクリュードライバー、ビット6本(PZ1/2、PH2、SL4、TX25、HEX5×各1本) 質量(g)164 差込角(mm)6.35 軸長(mm)28 最大トルク(N・m)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×36×37 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
翌日出荷

強力マグネットを内蔵したダブルレールタイプのホルダーです。 左右別々のサイズのソケットスタッドを装着する事で、理想的なソケットホルダーを作り出す事が出来ます(マグネットは超強力ですので、取り付け、取り外しの際はご注意を)。 ソケットホルダーがレンチホルダーとしても使えるようになる。 ツールクリップが新登場です。 ツールクリップ別売り(YAC1110個入り)
幅(mm)65 全長(mm)305
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)Tハンドルラチェットドライバー
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大46N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。28mmのシャフト。人間工学に基づいたT型ハンドル。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 質量(g)165 差込角(mm)6.35 軸長(mm)28 最大トルク(N・m)46 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×100×32 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ラチェットドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大36N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。シャフト長さ80mm。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。ホルダーには、18本のビットが収納できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット18本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、H3/4/5/6×各1本) 材質シャフト:クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)193 差込角(mm)6.35 軸長(mm)80 最大トルク(N・m)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,298 税込4,728
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ラチェットドライバー
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大36N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。80mmのシャフト。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 質量(g)193 差込角(mm)6.35 軸長(mm)80 最大トルク(N・m)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×35 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)精密ドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 軸径(Φmm)3 軸長(mm)60 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります