作業工具 :「ミリサイズフレア」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
こんなお得な商品も!

フレアリングツール
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工
トラスコ品番125-6441
質量(kg)1
タイプミリ用
寸法適合管外径(mm):4、6、8、10、12、14、16
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
タイプミリ用
適合管径(外径)4、5、6、8、10、12、14、15、16
質量(kg)1.7
仕様ミリサイズ用
トラスコ品番104-0341
材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)178
角度(°)45 フレア
インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。
用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。
仕様ミリサイズ用
トラスコ品番178-1189
質量(kg)1.9
タイプミリ用
適合管径(外径)4、6、8、10、12、14、16
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
こんなお得な商品も!

フレアリングツール
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
エスコ品番EA206M
タイプミリ
適合サイズ(Φmm)4・6・8・10・12・14・16
1個
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。
軽いので手への負担が少なくすみます。
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム
質量(kg)0.75
タイプインチ
適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)
機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)
適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8
本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様新規格(R410A)対応
タイプインチ
適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ラチェット機構ハンドルのためハンドルを持ち換えずに連続回転操作ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。
材質スチール
角度(°)フレアリング:45
管をつかむチャックがハンドルを回すだけで無段階固定できます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。
タイプインチ・ミリ用
適合管径(外径)3/16~5/8(4~16)
質量(g/セット)960
仕様インチ・ミリサイズ用
トラスコ品番178-1201
質量(g)960
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番EA206C
寸法(mm)190×75×140(H)
質量(g)1000
タイプインチ
適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
●37°ミリタイプフレアツールです
●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き
●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番852-0688
質量(kg)1.5
タイプミリ
本体質量(kg)1.69
適合サイズ6、8、10、15、16mm
適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)37
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
こんなお得な商品も!

パイプフレアー&パイプカッターセット
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース
質量(kg)1.6
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。
付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応)
材質スチール
角度(°)フレアリング:45
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状オフセット型
全長(mm)105
質量(g)120
サイズ規格ミリ
通常、メガネレンチは「10度オフセット」とか「45度オフセット」といったように角度を統一しそれを売りにしているものが殆どですが、このDEENの新型ラチェットメガネには○○度オフセットという概念はありません。
実はサイズごとに異なったオフセットが採用されているのです!イメージして下さい。長さの違うレンチを同じオフセットにしてしまうと、全長の短い小さなサイズのレンチは立ち上がりが緩いため、手でしっかりと握る事は困難です。
逆に、全長の長い大きなサイズのレンチは立ち上がりがキツクなるので、反対側に干渉してしまいます。
DEENの新型ラチェットメガネに採用されたオフセットは、実は角度優先ではなく、【約33ミリ】という理想的なスペースを握り部分に与える事を前提に、そのレンチの全長からメガネ部分の角度を割り出すという逆転の発想から生まれているため、10ミリも17ミリも手でしっかりと握って作業する事が可能となったのです!
レンチ本体は、超ロングメガネに採用されているようなエッジの効いたシェイプになっているので、親指をかけてグッ!と押し込むような使い方も非常にやり易くなっています。といっても角は面取りされているので手が痛くなってしまう事は殆どありません。
ラチェット部分が大きい分、握ったときに手の平でレンチが遊んでしまう事も少なく、よりトルクをかけ易くなっていますよ!
また、メガネ部分には「ザグリ」という、メガネ内側の面取り加工があえてされてなく、これまたエッジの立った仕様となっています(枠内はザグリ加工が施された一般的なメガネレンチ)。
この面取り加工、ネジのはめ易さを優先しての加工ですが、当然ネジに対して引っかかる面積は狭くなってしまいます。
少しでも多くネジに均一に力を伝達するための拘りの形状なのです。
このように、随所にDEEN開発部門の拘りが散りばめられた素晴らしい仕上がりとなりました。
ラチェット機構あり
用途バンディ、フルトン、エイボンの名前で知られている二重溶接チューブ及び肉厚0.71ミリ以下のなまし銅管、アルミチューブの加工
質量(kg)2
タイプミリ
適合サイズ4.75、6、8、10mm
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
フレキシブルチューブ三山カシメ専用工具(ハンマータイプ)です。
セットしたフレキを取り出さずにポンチのミゾ部でカシメ作業の完了が確認できます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
タイプミリ
バーの上でフレアを作るロールエア方式。・カメラのシャッターのようなチューブ固定機能により、インチ寸法では3/16"~5/8"外形まで、ミリ寸法では4.7~16外形まで、どんな寸法のチューブでも固定し、フレア加工します。
トラスコ品番852-0687
質量(g)900
タイプミリ
適合サイズ(mm)4.7~16
適合サイズ3/16~5/8
フレア角度(°)45
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
サイズ展開は10,11,12,13,14,17,19,21,22,24ミリ
用途ボルトの締め、緩め
色シルバー
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
サイズ展開は10,11,12,13,14,17,19,21,22,24ミリ
用途ボルトの締め、緩め
色シルバー
1セット
¥4,922
税込¥5,414
5日以内出荷
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。
収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
質量(kg)約1.37
タイプインチ
使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)13、20
タイプミリ
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)13、20
質量(kg)1.48
トラスコ品番178-1227
タイプミリ
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
Joker 6000コンビネーションレンチ、六角ネジやボルトの保持機能が付いています。非常に硬い歯で開口部の交換可能な金属プレートがネジやソケットを固定します。エンドストップ機能はネジ頭のずり落ちを防止し高トルクの適用を可能にします。ダブルヘックス形状はネジやボルトにしっかりフィットし、スリップのリスクを減らします。開口部側の後方戻り角はわずか30°で、ネジ締め中にレンチが回転する手間を省きます。リング側のラチェット機構は80歯という非常に細かいギアで、狭い場所でも柔軟に対応します。特別に設計された形状により、高トルク伝達と高い曲げ剛性を実現します。クロムモリブデン鋼にニッケルクロムコーティングを施し高い耐食性を実現します。"Take it easy"色分けシステム: サイズ別に色分けされているので使いたい工具をすぐに見つけられます。レールはストリップ端子がツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ5点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用
セット内容コンビネーションラチェットレンチ 8X144・10X159・13X177・17X224・19X246mm(05073268001・05073270001・05073273001・05073277001・05073279001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)
寸法(mm)160×380×45
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
様々なメンテナンスフィールドに対応できます。
廻す、つかむ、切るの3機能は万全です。
差込角9.5ミリのベーシックな定番のセット!
EVA樹脂トレーは、高級感漂うグレー/ブラックカラーを採用。
弾力性があり、丈夫なEVA樹脂トレーはサイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。
2段引き出しはベアリング式。
軽くスムーズなスライド。内部にツール等を入れても指先だけで簡単に開閉できます。
セット商品数48
差込角(mm)9.5
セット内容3/8inch ソケット 8、10、12、13、14、17、19、21、22mm3/8inch ディープソケット 8、10、12、14、17、19mm3/8inch ラチェットハンドル 190mm3/8inch エクステンションバー 75、150、250mm3/8inch ユニバーサルジョイント3/8inch スペシャルビットソケット T20、25、303/8inch ヘックスビットソケット 4、5、6mmメガネレンチ 8×10、10×12、11×13、14×17mmコンビネーションレンチ 10、12、13、14、17mmプライヤー 200mmモンキーレンチ 250mm強力ニッパー 150mmラジオペンチ 150mm貫通式スクリュードライバー (-)5mm×75.6mm×100貫通式スクリュードライバー (+)No.1×75、No.2×100、No.3×150マグネットソケットインサートベアリング式2段引出しツールボックス 555×240×220mm
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。