作業工具 :「ヨウカン 棒」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コマ交換式本体の大カシメ用交換コマです。
用途頭径9mm大カシメ用 トラスコ品番363-0594 セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用) 材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキ サイズカシメ 9mm用 適合工具THP-P・THP-PH
1セット
659 税込725
9日以内出荷

コマ交換式本体の特大カシメ用交換コマです。
用途頭径13mm特大カシメ用 トラスコ品番363-0596 セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用) 材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキ サイズカシメ 13mm用 適合工具THP-P・THP-PH
1セット
699 税込769
当日出荷

THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

90度の凸面に30度・60度の猿棒面を取る鉋です。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼 サイズ6寸5分 刃長(mm)45 刃幅(mm)30 材質(台)白樫 台厚(mm)40 台の幅(mm)47 刃先幅寸法(mm)39 関連資料(0.5MB)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かんたん取付け!!ネジ不要アタッチメント!!。外し方;細い棒で差し込む。取り付け方;本体の樹脂の凹凸を合わせてハメ込むだけ!
用途TTCラジぷら専用交換樹脂パット アズワン品番64-3670-01
1セット(2個)
239 税込263
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)配管用ツールバックパック
コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102、SBエンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー:3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(g)2900 (空荷時)/6550 容量(L)18 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210 ポケット数37個 入数17点
1個
179,800 税込197,780
90日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷

コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102SB、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規1白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(kg)9.7 容量(L)26.4 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550 耐熱温度(℃)-30~80 入数17点
1個
219,800 税込241,780
90日以内出荷


EA200RX用
仕様●<セット内容>:ツバ出しコーン、ツバ出しクランプ×2個、1/2”、3/4”用ライナー、六角棒スパナ、キャリングバッグ アズワン品番65-2112-75
1セット
29,000 税込31,900
翌日出荷

電気ハトメ(P-THP-D33~35、THP-D33~35)をカシメる際にご使用ください。
用途電気ハトメ用適合工具:THP-PH、THP-P サイズ電気ハトメ2.6mm用 仕様内径2.6mmの電気ハトメ用コマです。 トラスコ品番828-7488 セット内容抜き棒1本 質量(g)22 適合工具THP-PH、THP-P 2018年トラスコ掲載ページ2 0635
1セット
669 税込736
当日出荷

EA576MZ-1用交換コマ
仕様●対応サイズ:10・12・15mm●材質:樹脂●付属品:抜き棒 アズワン品番65-2149-06
1組
515 税込567
翌日出荷

1組
485 税込534
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本体の長さが同じため高爪交換に大変便利
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ両ロング
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままでワンタッチ着脱できます。 6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。 本体ガイド面が細いので、プラケットの角にはキズをつけることがありません。 付属の6角棒レンチで2.5mm丸軸ドリルの交換が可能です。
付属品調整用六角棒レンチ2本 トラスコ品番362-9320 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)2.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ドレンパイプを変形させずに切断!電動ドリルに接続してドレンパイプを切断できます。
適合ドレンパイプ:20・50 セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-18C・六角棒レンチ・ガイド版 寸法(mm)六角軸:6.35 質量(g)95
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

電動ドリルに接続して塩ビ管を切断できます。
セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-12.5C・六角棒レンチ・ガイド版 寸法(mm)六角軸:6.35 質量(g)95 適合塩ビ管VP-13・20
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

大便器用床フランジがついたまま塩ビ管の切断ができます!立ち上げ塩ビ管の内側切断に!パーツの組みあわせで用途が広がります。専用ケースで持ち運びに便利で紛失の心配もありません。
セット内容内径カッターTNC-50C・延長アダプターTNC-40AL・落下防止アダプター・落下防止ストラップERB-S・ガイド版TNC-50G・六角棒レンチHES-25 質量(g)550 適合塩ビ管VP-65~200・VU-50~300
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

セット内容90°先曲チップ(1.2mm)×2本、90°先曲チップ(1.8mm)×2本、ストレートチップ(1.2mm)×1本、ストレートチップ(1.8mm)×1本、六角レンチ(チップ部分ネジ締め用)×1本
1セット(6本)
1,198 税込1,318
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング