作業工具 :「ラジエターフィン修理」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
特殊工具
用途ラジエーターフィンも修正に
サイズ(mm)140
トラスコ品番760-8322
材質MARUTOLOYⅡ
全長(mm)145
質量(g)75
寸法A(mm)145
寸法D(mm)7
寸法E(mm)17
寸法B(mm)34
寸法C(mm)51
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに
種類ノーズプライヤ
全長(mm)130
先端形状フラットノーズ
仕様ばね付、先端部ギザなし
トラスコ品番387-2530
質量(g)54
頭部厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
替えバネB-1
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
先端薄型でくわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。先端部ギザなし
用途引抜き、つまみ、折曲げ作業などに。
全長(mm)140
トラスコ品番395-5397
材質ステンレス
質量(g)67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。