作業工具 :「リジット」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
ラッチェングシステム採用により、急な飛び出しを防止します。
引き出しのレイアウトが自由に変えることができます。
左右に大きなハンドル、背面に収納できる伸縮式ハンドル付です。
過酷な状況下での衝撃に優れた耐性があります。
上フタ(2個)とのラッチは南京錠などでロックをかけることができ、側面にもラッチ付です。
保護プレート付きのネームプレートがあります。
手袋をしたままでも引き出しやすいハンドルがついています。
キャスターは、ヘビーデューティー仕様で移動時もスムーズに行えます。
上段のトレイは取り外しが可能で、必要な工具を作業現場に持ち込むことができます。
仕様キャスター4個付(背面2箇所各2個)
トラスコ品番794-0092
質量(kg)14
色黒
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)最大990
負荷容量動的:50、静的:150
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)470
シリンダ錠(別売)有
外寸法・奥行(mm)400
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425
寸法(mm)89×177×64
質量(g)330
能力(mm)80~220(75A~200A相当)
ストラップ長(mm)800
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に
付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ
質量(kg)11
サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm)
ケーブル長(m)15.2
温度(℃)操作:-6~60
寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5
適合管径(Φmm)32~50
サイズ(mm)488×191×562
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)6
定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。
カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。
送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番440-5897
全長(mm)210~220
質量(g)480
肉厚(mm)2.5
適合替刃33185
モデル118
切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。
付属品シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用)
トラスコ品番562-7241
材質本体・ケーブル鞘:樹脂
幅(mm)360
高さ(mm)390
奥行(mm)130
パイプ径(Φmm)清掃能力:32~50
寸法(mm×m)付属ワイヤ:6×9
モデルK9-12
清掃能力距離(m)9.1
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
全長(mm)300
シャンク40
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
シャンク16×16
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
全長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
シャンク32×25
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539,800
税込¥593,780
30日以内出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。