作業工具 :「リングスリーブ用圧着ペンチ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
こんなお得な商品も!

圧着工具 リングスリーブ用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
電気工事士技能試験必携工具!!
従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用
こんなお得な商品も!

圧着工具 リングスリーブ用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
成形確認機構付
JIS C9711適合品
電気工事士技能試験推奨品
圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
用途リングスリーブ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事技能試験工具です。
圧着荷重をJIS基準比最大39.3%軽減しました。
仮押え可能です。
電線の差し込みがスムーズに行えます。
JISC9711適合品です。
用途リングスリーブの圧着に
圧着端子接続範囲(mm2)【リングスリーブ用】小(1.6×2)、小、中、大
全長(mm)254
トラスコ品番785-2983
質量(g)430
材質(頭)機械構造用合金鋼
1丁
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。ハンドルの柄幅が狭いのでしっかりと握れます。JIS C 9711適合品です。第二種電気工事士技能試験必携工具です。
用途E形リングスリーブの圧着。
全長(mm)277
トラスコ品番436-3213
質量(g)430
圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中、大
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。
用途リングスリーブ(E)用
材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)
全長(mm)277
質量(g)430
表面処理酸化処理(ハンドル)
適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軽量。コンパクト。堅牢
用途リングスリーブ用
全長(mm)181
質量(g)250
JIS規格JIS C 9711
適合スリーブ小、中
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電気工事士技能試験必携工具!!
ロストワックス(精密鋳造)を採用しています。
軽くて堅牢、使いやすい工具です。
確実で簡単スピーディーな圧着!
用途リングスリーブ用
全長(mm)242
仕様圧着マーク、コンパクト、スリーブ仮押え
質量(g)400
JIS規格JIS C 9711
適合スリーブ小・中・大
こんなお得な商品も!

圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)赤
圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。
圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。
手にフィットするエラストマーグリップです。
電気工事士技能試験推奨工具です。
用途E形リングスリーブの圧着に。
トラスコ品番207-6502
全長(mm)195
材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)290
アズワン品番64-8715-99
圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中
1丁
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。適合範囲…E-小、E-中、E-大。全長…240mm。質量…400g
全長(mm)240
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
電気工事技能試験必携工具です。作業効率アップの両面カラーマーカー仕様です。仮押え可能で、電線の差し込みがスムーズに行えます。JIS C9711認証取得品です。成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
用途リングスリーブの圧着に。
トラスコ品番254-0696
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)178
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子リングスリーブ用:小(1.6×2(mm2) )、小、中
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具
コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。
圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。
成形確認機構付
用途リングスリーブ用
仕様【圧着マーク】〇、小、中
寸法(mm)202
質量(g)290
適合サイズ小(1.6×2)/小/中
JIS規格JIS C9711 適合品
アズワン品番64-8086-35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
接続間違い防止、圧着時の補助に。
複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。
リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。
トラスコ品番810-7640
1パック(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
電気工事士技能試験必携工具です。重さわずか430g(従来品476g)、ハンドル操作も断然軽いです。本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。従来品と比べ閉じた状態で約10mm、開いた時には約20mm柄幅が狭くなり、端子の仮押さえも片手でラクに操作できます。最小の力で完全な圧着ができるよう設計されています。
用途リングスリーブ(E)用圧着工具。
材質鋼材
全長(mm)274
質量(g)430
使用範囲小(1.6×2)、小、中、大
色(グリップ)黄
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。
技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。
P-958VVFストリッパーを入組。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグ
セット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺
質量(kg)1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
1セット(11点)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット
お求めやすい価格の基本工具セット。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック
質量(kg)1.5
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
アズワン品番64-5104-73
1セット(9点)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。合格後も永くご使用いただける製品です。
用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。
トラスコ品番236-2056
セット内容圧着工具(リングスリーブ大中小用):MH-17S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグ
ケース色黒
ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180
入数8点
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。合格後も永くご使用いただける製品です。
用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。
トラスコ品番236-2059
セット内容圧着工具(リングスリーブ中小用):MH-7S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグ
ケース色黒
ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180
入数8点
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。
独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。
すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません
回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に
圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)
全長(mm)200
トラスコ品番751-6444
質量(g)431
1丁
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
第二種電気工事士技能試験必須の10点工具と公表問題すべてを一通り練習できる練習器具(1回分)のWセット品です。10点工具セットは第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定セットです。練習器具セットは過去出題された課題を基に、実際に使われたメーカー品で練習ができ、線材の長さは過去出題された課題を基に算出し、一般には手に入りにくい器具や線が必要数だけご用意しました。
用途第二種電気工事士技能試験公表問題の練習に。試験後の現場での作業に。
付属品圧着工具(リングスリーブ(E)用 適用範囲1.6×2小・小・中)、VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、切断能力:VVF線Φ1.6・Φ2.0×2心・3心)、ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ)、ペンチ 175mm、電工ナイフ、ドライバー(No.2:(+)2×100)、ドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)、コンベックス(2.0m計測)、収納袋、ケーブルカッター(150mmサイズ)
トラスコ品番438-2666
セット内容【10点】線材12種類、器具30種類
入組点数10点
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)0.25~6mm2まで用の圧着工具です。
電線サイズに合わせて5つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。
独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で、作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に
仕様Euro-NormEN60947-1に準拠したVG95211認定品
トラスコ品番820-4897
質量(g)423
1セット(5丁)
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定10点セットです。圧着工具は取り回しの良い小型サイズ(1.6×2/小/中)です。持ち運びに便利な収納袋付きです。
用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。
トラスコ品番336-6699
セット内容【10点】圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小,小,中)VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,切断能力:VVF線Φ1.6Φ2.0×2心3心)、ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ使用範囲:最大口開き38mmパイプ外径6~46mm対応)ペンチ(175mm切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)プラスドライバー(No.2:(+)2×100)マイナスドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測。、収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋)
高さ(mm)ケース:50
奥行(mm)ケース:100
間口(mm)ケース:290
ケース色ブラック
入組点数10点
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
試験時に最低限必要な工具を集めました。
開け口が大きく、机の上においても中身が見やすく取り出しやすいトレー状に使用できるツールケース付き。
取っ手がついているので試験会場まで持ち運びがしやすくなっています。
用途第二種電気工事士技能試験の練習や受験に。
トラスコ品番752-6491
セット内容電工VAストリッパ:Φ1.6×2芯・3芯/Φ2.0×2芯・3芯用スケール:1.5m圧着工具:リングスリーブ(E)用 適用範囲 1.6×2ペンチ:175mmウォーターポンププライヤー:200mmドライバー:(+2)100mm/(-5.5)100mm電工ナイフ:折りたたみ式ツールケース:(高さ×幅×奥行き):100×230×100mm
寸法a(mm)約220(内寸180)
寸法b(mm)約95(内寸75)
寸法c(mm)約95(内寸75)
質量W(g)1490
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。
入組点数8
1セット(1セット)
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットです。持ち運びに便利な収納袋付きです。
用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。
電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。
ケース色グレー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
JIS適応品。
JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。
小物袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
セット内容〈セット内容〉:2本組セット、EA538JM (圧着ペンチ(リングスリーブ用))、EA538JA (圧着ペンチ(裸端子用)) 、小物袋付(合皮製 340×120mm)リングスリーブ用:圧着範囲:特小(1.6×2)小・中・大、全長:242mm裸圧着端子用:圧着範囲:1.25・2・5.5mm2、全長:176mm
アズワン品番65-2139-30
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
仕様1・2種技能試験対応!! 圧着工具(リングスリーブ用) ウォーターポンププライヤー ソフトグリップドライバーj k ペンチ メジャー(13mm巾×2m) 電工ナイフ
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。