作業工具 :「レースウエイ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様レースウェイカッターD1用(オプションD1、DP1、SD1、D2、DP2、D15)
トラスコ品番455-8782
質量(kg)4.5
タイプレースウェイカッター用(D1)
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
D2とDP2が切断可能です。電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断
仕様手動式
トラスコ品番208-2206
全長(mm)1060
質量(kg)1.1
色赤・黒・シルバー
切断能力SD1・D1・DP1
切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下
材質(刃)SKD材
アズワン品番64-8476-93
適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃)
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
全長(mm)740
仕様特殊倍力機構
トラスコ品番759-7321
材質刃:SKD材、熱処理鋼管
切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)
適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
全長(mm)740
仕様特殊倍力機構
トラスコ品番759-7355
材質刃:SKD材、熱処理鋼管
切断能力W40×H25×T1.6
適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
トラスコ品番759-7363
適合本体D95
材質刃:SKD材
タイプ可動刃
寸法W84×H70×T10mm
1枚
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
トラスコ品番759-7371
適合本体D95
材質刃:SKD材
タイプ固定刃
寸法W60×H60×T10mm
1枚
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トラスコ品番759-7339
適合本体D91
材質刃:SKD材
タイプ可動刃
寸法W84×H70×T10mm
1枚
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
トラスコ品番759-7347
適合本体D91
材質刃:SKD材
タイプ固定刃
寸法W60×H60×T10mm
1枚
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
SUS(ステンレス)が切れる!!
手動式一発切断
電源不要で火花、切粉が出ません!
美しいカット面でバリ取り不要!
手早く切断でき、作業効率アップ!
刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途Dステンレス DP1レースウエイ用
全長(mm)1040
質量(kg)11
適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
SUS(ステンレス)が切れる!!
D2が切れる!!
手動式一発切断
電源不要で火花、切粉が出ません!
美しいカット面でバリ取り不要!
手早く切断でき、作業効率アップ!
刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途D2ダクトチャンネル DP2レースウエイ用
全長(mm)1040
質量(kg)11
アズワン品番64-8476-62
適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
レースウェイ、サスウエイ、ダクトの穴あけとW3/8全ネジ(軟鋼)の切断が一台2役!!
適合機種0
全長(mm)605
質量(g)7600
適合サイズ0
替刃仕様0
1台
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。