作業工具 :「万力 エビ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立 首振角度(°)20
1丁ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)
エコ商品
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に 材質特殊鋼 寸法A(mm)15.6 フトコロの深さ(mm)99 寸法B(mm)7.5 首振角度(°)20 最大締付力(kN)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 皿径(Φmm)25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤーストレート
エコ商品
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。 板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして 仕様ストレート トラスコ品番750-9197 材質スチール 全長(mm)224 質量(g)530 種類グリッププライヤ 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)39 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)22×10.5
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ 板金用 197mm
エコ商品
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。 板金の曲げなどの成形作業に最適です。
トラスコ品番372-6576 全長(mm)205 質量(g)480 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)30 アゴの深さ(mm)40 アゴ長さ(mm)79 平行開き(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)L型クランプ エビ万力 グリップハンドル
エコ商品
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。 トラスコ品番510-3704 材質特殊鋼 全長(mm)380 最大口開き(mm)300 最大締付力(kN)5 有効長(ふところ深さ)(mm)121 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,798 税込8,578
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型
エコ商品
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
トラスコ品番750-9201 全長(mm)170 質量(g)235 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)
エコ商品
専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
首振角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型)
エコ商品
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 トラスコ品番125-8987 全長(mm)1140 質量(kg)8.6 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)1000 アゴの深さ(mm)174 最大締付力(kN)21.5 フレーム(mm)20×39.4 RoHS指令(10物質対応)対応 皿振り角度(°)20 皿径(Φmm)45
1丁
32,980 税込36,278
翌日出荷

B型シャコ万力 皿セット スタンダード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 皿セット スタンダード
エコ商品
専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました! リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300) 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング