作業工具 :「三角 マグネット」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玩具、教材の三角ねじに。ビット差替え式2サイズ使用可能。
用途三角ネジ廻しに。 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番396-1575 全長(mm)160 種類差替式ドライバー グリップ径(Φmm)33 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷

4サイズに対応する、三角ネジ専用ドライバーです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。玩具や景品にある三角ネジに使用できます。
用途三角ネジの締付け、緩め作業。 セット内容三角ドライバ:2.0×2.2・1.6×2.3(mm) 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。 トラスコ品番469-7693 種類差替式ドライバー 先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm 商品構成単品
1セット
729 税込802
当日出荷

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類ボールポイントドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 先端形状トルクス 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

六角軸タイプでパワフルな使用に対応。グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。
種類電工ドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)約95(本体) 種類セット品 グリップ径(Φmm)14 材質(グリップ)アルミ 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(32点)
2,198 税込2,418
当日出荷

強靭でスパナもかけられる六角軸仕様。握りやすく力の入る三角形状グリップ。 強度のあるアセテート樹脂グリップ採用。
用途ハンマーで叩けるドライバー。サビて硬くなったねじをゆるめたり、はつり作業にも使用可能。 材質(グリップ)アセテート樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロームバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。グリップの黒い部分はソフト樹脂を使用し滑りを押さえます。
全長(mm)89 種類グリップドライバー 材質(軸)専用特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用しています。六角軸タイプでパワフルな使用に対応します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂アセテート樹脂 全長(mm)252 質量(g)137 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
589 税込648
当日出荷

trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・電子機器など 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・電子機器など。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) タイプ軸形状:丸軸 マグネット先端:無し 軸貫通無し 色(グリップ)
1本
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸タイプでパワフルな使用に対応。グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。
材質(グリップ)PP、TPE 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルデザインで、どんなインテリアにもマッチ。ドライバーセットの無骨な存在感をなくし、家庭でもオフィスでも「飾りたくなる」+「使いたくなる」、高品質なドライバーセットをデザインしました。
用途家庭やオフィス・店舗などで常備に便利。三角、六角、キリやピン抜きも入っています。親グリップは手にフィットするエルゴノミックデザイン。子ドライバーはマグネット入り。ソフトで厚みのある上質の牛革を使用したロールケース入り。耐久性があり、使い込むたびに風合いが変わります。丸めるとコンパクトに収納。 付属品収納ケース セット内容子ドライバー:(+)0・1・2・(-)2.5・6・(三角)1.9・2.3(六角)3・4・5●角キリ・ピン抜き・親グリップ・本革巻(各1) 材質収納ケース:牛革 ケース寸法(mm)展開時:290×170、収納時:170×60×55 グリップ部(mm)100×Φ30 商品構成セット品 入数12本(子ドライバー)・1本(グリップ) 刃先マグネットあり
1セット
5,298 税込5,828
4日以内出荷

三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。
用途産業機械・自動車・電子機器など 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 803-PH3以上は角ボルスター付ブレードとなります。 ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・電子機器など トラスコ品番813-2854 全長(mm)138 質量(g)23 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V) 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。
用途産業機械・自動車・電子機器など 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

いたずら防止ねじ用の専用ビットです。 マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。 trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。 trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

36本の精密ビットをセット。ビットは工業用特殊合金鋼を使用、高精度な焼入れ・加工をおこない、十分な硬度と靭性および各。種ねじのリセスへの嵌合精度があります。グリップの表面には硬質アルマイト処理を施し、高品質な外観になっています。エンドキャップはスムーズに回転し、操作性抜群。ビットの交換は、グリップ先端に内蔵のマグネットで簡単におこなえます。強力な磁力で小さなネジを吸着することができます。収納ボックスは丸みを帯びたエッジで持ちやすいデザインになっています。スライド操作でふたが開き、そのふたが脚になり自立します。ビットが見やすく、選定や取り出しが容易です。
付属品【プラス】+000×1/+00×2/+0×2/+1×1/+2×1【マイナス】-1.5×2/-2.0×1/-3.0×1/-4.0×1【ヘックス】H0.89×1/H1.5×1/H2.0×1【トルクス】T2×1/T3×1/T4×1/T5H×1/T6H×1/T7H×1/T8H×1/T9H×1/T10H×1/T15H×1【トルクスプラス】1IPR×1/4IPR×1【Y型】0.6×1/1.0×1/2.0×1/2.5×1【U形】2.0×1/2.6×1【三角】2.0×1/2.3×1【ピン】0.8×1 セット内容スタンド式ケース×1、グリップ×1、精密ビット×36 材質【ケース】ABS【グリップ】アルミニウム【ビット】特殊合金鋼 寸法(mm)【スタンド式ケース】154×84×19【グリップ】長さ94×外径10 質量(g)約200(ケース含む) 商品構成37点 関連資料(5.32MB)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。 ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
1セット
889 税込978
翌々日出荷

DR-18 特殊ネジ用ビットセット エンジニア 動画あり
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 付属品ビットホルダ付 トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷

幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。 質感の高いアルミケース入り。
セット内容ラチェットドライバー/エクステンションアダプター(マグネット付)/ソケットアダプター/【付属ソケット:差込角6.35mm】6・7・8・9・10・12mm /【付属ビット4mm軸】(+)ドライバー:No.000・No.00・No.0・No.1 、(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5 mm、Y型:Y0・Y1・Y2 、三角:3 、六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0 、ヘクスローブ:T5・T6 、ヘクスローブいじり止め付:T7・T8・T9/ 【付属ビット6.35mm軸】 (+)ドライバー:No.1・No.2・No.3 、(-)ドライバー:4・6 mm、六角:4・5・6 、ヘクスローブいじり止め付:10・15・20 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり
1セット(42本)
5,898 税込6,488
当日出荷

エスコ品番EA564KD-10 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1個
895 税込985
翌日出荷

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM 質量(kg)53(2ヶ口) 入組点数80点 差込角(sq.)9.5 ケース使用:SKR703C
1セット
209,800 税込230,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります