作業工具 :「両面ハトメ 6mm」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!
材質アルミ製
仕様下敷き付
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質ニッケルメッキ
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)
寸法(mm)8
穴径(Φmm)約6
ねじ下穴サイズ(mm)7~8
最大取付物厚さ(mm)約2.5
1パック(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。
材質アルミ
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
真鍮製なのでアルミ製に比べ、変形が少なく、強力なカシメが持続するハトメ玉です。
その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。
材質ハトメ玉:真鍮
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています
材質真鍮(ニッケルメッキ)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
お好みに合わせて選べるカラーバリエーションで、美しい仕上がり
軽量で強く、取り付け簡単
材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール
両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。
材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
両面ハトメで表・裏が美しい仕上がり
材質アルミ製
仕様下敷き付
材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール
仕様下敷き付
厚さ(mm)1.5迄
色クリア
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。
その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。
材質ハトメ玉:アルミ
材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール
仕様下敷き付
厚さ(mm)1.5迄
色クリア
厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業に最適な両面ハトメパンチです。
ハトメを取り付けるのは、単なるおしゃれにとどまらず、穴の補強をすることで、品物を長持ちさせるのに役立ちます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。
材質ハトメ玉材質:アルミ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。