作業工具 :「丸 棒 木材」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。
ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。
木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。
メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。
薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。
市販の丸軸ドリルも使用が可能です。
用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。
付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本
全長(mm)100
シャンク形状丸軸
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。
ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。
ビットの付替え作業がはぶけるので、ビス打ち作業の能率が大幅アップします。
穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。
木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。
替ギリ式で市販の丸軸ドリルでも使用できます。
付属品調整用六角棒レンチ1本
材質ドリル:ハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。