作業工具 :「丸ハサミ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先を丸くした安全設計です。 下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5320 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン) 全長(mm)150 質量(g)43 刃長(mm)60 刃厚(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
719 税込791
当日出荷

家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。 入組点数70 セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。 適合材ステンレス・GL鋼板 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40 能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm 材質(刃)ステンレス
1セット(1セット)
8,980 税込9,878
翌日出荷

セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H) 材質(ケース)耐衝撃性コポリマー 入組点数29 総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
66,700 税込73,370
翌日出荷

OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数19 トラスコ品番341-8596 セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06) 質量(kg)1.17 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ご家庭でのメンテナンス作業に最適な24pcsをセットしました。備えて安心、24pcsの厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。 入組点数24 セット内容ドライバー(+1×100mm・+2×100mm・-6×100mm)・カッターL・ラジオペンチ150mm、コンビネーションプライヤー150mm・モンキーレンチ150mm・家庭用はさみ・ネールハンマー、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・精密ドライバー(-1.8・+00)、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14mm)・ハードケース
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

RS Pro精密プライヤ4本セット. RS Pro精密プライヤ4本セットです。人間工学に基づくバイマテリアルプライヤセットで、高性能を発揮します。これらのプライヤは接触面が広く、ハンドルが非対称形で手に自然に馴染むようになっています。ハンドル間のパワースプリングウェッジにより使い心地が向上しています。特長と利点. 人間工学に基づくセット. 広い接触面. 非対称形ハンドル. パワースプリングウェッジ. 快適性. 内容. 電工用傾斜ニッパー(小型ベベル): 軟線及び中硬線用の切れ刃、クロムモリブデンスチール、ねじジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用エンドカッター: 軟線及び中硬線用の切れ刃、ステンレススチール、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用ショートニードルノーズプライヤ: ステンレススチール、非鋸歯状のはさみ口、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用丸型ノーズプライヤ: ステンレススチール、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 工具袋
仕様ペンチの種類 = カッター、 長鼻ペンチ、 丸鼻ペンチ個数 = 4全体長さ = 3,04.8 mm
1セット
23,980 税込26,378
7日以内出荷

エンジニアツールキット
工場メンテナンス・保守サービスに最適のツールキット。セット内容(61点):。マイクロニッパー125mm、 斜ニッパー(穴付)150mm、 ミニチュアラジオペンチ125mm、 ラジオペンチ150mm、 電工ペンチ150mm、 コンビネーションプライヤー150mm、 ウォーターポンププライヤー250mm、 コードプライヤー、 ピンセットAA、 ロックホルダー150mm、 キン切ハサミ115mm、 ドライバー(+)4本、(-)3本、 調整ドライバー150mm、
質量(kg)12 高さ(mm)165 縦(mm)315 横(mm)440
1セット
119,800 税込131,780
6日以内出荷

日本紐釦貿易工具基本セット
基本の工具が全て揃う。持ち運べる便利サイズのセットです。
セット内容ラジオペンチ・ニッパー・丸ペンチ・ピンセット・目打ち・糸切はさみ・指カン
1袋
2,898 税込3,188
8日以内出荷

使用頻度の高い工具をセットアップ! 備えて安心、使って便利な工具セット!
セット商品数12 セット内容システムネイルハンマー、万能鋏、カッター、万能ラジオペンチ150mm、ヤスリ:平型・丸型、クリップ3個、コンベックス2m 質量(g)840 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:195×275×51
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

プロメイトホームビット
一般的に使用頻度の高い工具を厳選。
用途オフィスや家庭での常備ツールとして。 セット内容【ドライバー】No.3×150、No.2×100、No.1×75、-6×125【精密ドライバー】No.00、No.1、-1.4mm【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm【スタビードライバー】No.2×38【カッター】L型【ウォーターポンププライヤー】235mm【ラジオペンチ】150mm【万能鋏】【ネールハンマー】【モンキーレンチ】150mm【コンベックス】3m 質量(kg)2.4 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)295×220×58
1セット
9,698 税込10,668
7日以内出荷

仕様ペンチ:160mm セット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#1×100mm(-)ドライバー(先端×軸長):5×100mm(-)検電ドライバー:検電範囲AC500V以下モンキーレンチ:200mmラジオペンチ:159mmペンチ:160mmメジャー:テープ幅19mm×5mHexビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm絶縁テープピンセットカッターナイフはさみフラッシュライトミニハクソーフレームクロウハンマープラスチックケース アズワン品番64-7908-71
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

1セット
319,800 税込351,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります