作業工具 :「丸鍵」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
こんなお得な商品も!
ツールボックス 耐荷重500kg
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には大型電動工具(丸ノコ等)が収納でき中皿には大型工具、インパクトドライバー等が収納出来る深底タイプ。フタ・本体共リブ増量で強度抜群。(ステップ台、椅子代わりにもOK)
仕様中皿付(持ち運び便利な大型中皿ガード付)鍵穴付大型ハンドル(格納式、固定機能付、持ちやすい丸型大型ハンドル)
トラスコ品番487-2614
質量(kg)3.5
色(フタ)ブルー、(本体)ブルー
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)38
耐荷重(kg)500
引張強度(N)1078/取手
外寸法・幅(mm)538
外寸法・高さ(mm)347
外寸法・奥行(mm)359
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
六角シャンク以外の鍵や小物を、携帯用ソケットホルダーに収納できるようにするアダプター。丸型・コンパクト形状で、携帯用ソケットホルダーに簡単に装着できる。アルミ合金製で軽い。高所作業中の小物の保管に大変便利。使いたいものをすぐに取り出せ、ポケットの中を整理できる。
材質アルミ合金、二重リング/鉄
全長(mm)キーアダプタ:32
質量(g)5
リング内径(Φmm)直径16
使用範囲(g)500以下
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。