作業工具 :「乳白」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルテコ(ALTECO)アルテコエポ30硬化型
エコ商品
2液混合タイプの接着剤です。30分硬化タイプです。使用可能時間が5分硬化タイプに比べて長く数多くの接着作業を行うことができます。また、約1時間で十分な実用強度を得ることができます。腕時計ガラス交換の際にご利用下さい。ガラス用エポキシ系接着剤。30分硬化型
用途【製品仕様】。外観:A主剤-乳白色/B硬化剤-白色半透明。硬化後の色:乳白色。主成分:A主剤-変性エポキシ/B硬化剤-変性ポリチオール。粘度(mPa・s/25℃):ペースト。比重:1.20。混合比(重量):100/100。可使時間(25℃):20分。硬化時間:30分。引張せん断強度:15N/mm2。硬度(ショアD):78。保存期間:1年。容量:45gセット(アルミチューブ) 質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.24MB) (0.2MB)
1セット
699 税込769
8日以内出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軸が六角形で握りやすい。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体)66ナイロン 質量(g)11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×9×10 色(本体)乳白色 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
299 税込329
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 通常デザインナイフよりも大きめのBDL刃(刃先35°)を使用しています。軸が六角形で握りやすい。BDL刃(刃先35°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体)66ナイロン 質量(g)11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×9×10 色(本体)乳白色 適合替刃BDL-41P
1個
369 税込406
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング