作業工具 :「二層管」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。
既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)
大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
刃物の先端に砥粒をコーティングした刃物です。
用途モルタルライニング鋳鉄管、耐火二層管の切断
トラスコ品番809-4646
適合機種マンティス180WA・180WS
材質グリットソー
幅(mm)13
厚さ(mm)0.65
全長(mm)1625
質量(kg)1.1
1箱(5本)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断・解体作業に(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途既設配管の切断、解体作業用。
替刃仕様14+18(インチ)バイメタル構造
刃先ハイス鋼
刃渡り(mm)210
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)の保護層の剥離工具です。
適合管保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
トラスコ品番758-7406
質量(kg)2.6
タイプチェーンタイプ
呼び50~100
適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
質量(kg)4.3
タイプチェーンタイプ
呼び100~200
適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。
仕様シングルレバー
質量(kg)7.1
呼び75、100、150
適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。
仕様シングルレバー
トラスコ品番758-7350
質量(kg)5.5
呼び50、75、100
適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)
全長(mm)235
質量(g)385
最大切断能力(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。
用途給湯・給水工事用配管材の切断に
全長(mm)233
トラスコ品番337-8985
質量(g)225
切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。
寸法(mm)255×90×20
色ブラック
質量(g)443
タイプ耐久性重視モデル
切断径(mm)外径:63
切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)
作業範囲最小スペース約150mm
切断荷重(kg)約14
適合替刃MP063F
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
日本製にこだわった逸品。刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利。替刃の交換が簡単。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
材質アルミ・鉄・ステンレス
切断能力VP管0~VP40、VE管0~VE42、HI管0~HIVP40、HT管0~HT40、ガス管,一般用ポリエチレン管0~PE42、保温材付管,ポリブデン管,架橋ポリエチレン管,水道配水用ポリエチレン管,水道配水用ポリエチレン二層管0~Φ48mm
1個
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。
付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)
寸法(mm)229×92×23
色ブラック
質量(g)308
タイプ耐久性重視モデル
切断径(mm)外径:48
切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)
作業範囲最小スペース約130mm
切断荷重(kg)約17
適合替刃MP048F
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
世界最小・最軽量エンビカッター。
刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。
替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
電線モール切断用アタッチメント付属
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
付属品電線モールアタッチメント
全長(mm)229
質量(g)340
切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP40、架橋ポリエチレン管:0~Φ48mm、ガス管:0~PE42、HIVP管:0~HIVP40、ポリブデン管:0~Φ48mm、一般用ポリエチレン管:0~PE42、HT管:0~HT40、電線保護管:0~VE42、水道配水用ポリエチレン管:0~Φ48mm、保温材付管:0~Φ48mm、衝撃性硬質塩ビ電線管:0~HIVE42、水道配水用ポリエチレン二層管:0~Φ48mm、【アタッチメント装着時】電線モール:90度切断(0~幅40mm)45度切断(0~3号)、半月モール:90度切断(0~幅40mm)45度切断0~26mm)、オーム社製プロテクタ:90度切断(0~1号)45度切断(0号)
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。