作業工具 :「二段刃」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙・布・糸などをスムーズに裁断 フッ素コートで粘着テープもスッと切れますハイカーボンステンレス二段刃フッ素樹脂コーティング 左右対称ハンドル
材質刃部:ハイカーボンステンレス黒フッソコート。柄部:ABS樹脂。 寸法(mm)165×60×8 ブラック 質量(g)48 刃長(mm)70 切刃形状2段刃
1個
669 税込736
当日出荷

多用途向け二段刃です。床施工などの作業にご使用いただけます。ケースは、捨て刃入れに変身します。
用途床材・カーペット等の切断。 仕様大・白刃、20枚 厚さ(mm)0.5
1個
649 税込714
翌々日出荷

刃長210mmタイプ二段目立て構造のスチール製剪定鋸替刃。 鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。
用途二段目剪定鋸210mm用の替刃です。 刃長(mm)210 全長(mm)275 質量(g)60 材質(刃)スチール
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。刃長240mmタイプ二段目立て構造のスチール製剪定鋸替刃。
用途二段目剪定鋸240mm用替刃 刃長(mm)240 材質スチール 全長(mm)295 質量(g)70
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。刃長270mmタイプ二段目立て構造のスチール製剪定鋸替刃。
用途二段目剪定鋸270mm用替刃 刃長(mm)270 材質スチール 全長(mm)325 質量(g)85
1枚
2,698 税込2,968
3日以内出荷

刃長270mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、切断面がきれいに仕上がります。目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。バックテーパーあり。
用途果樹剪定作業に 刃長(mm)270 全長(mm)420 適合替刃は4960517153421:宝長久寛文作 二段目剪定鋸270用替刃 材質鞘部/:天然木 質量(g)290 グリップ長さ(mm)150 材質(グリップ)天然木 板厚(mm)1.4 材質(頭)スチール
1丁
3,398 税込3,738
3日以内出荷

刃長240mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、切断面がきれいに仕上がります。目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。バックテーパーあり。
用途果樹剪定作業に 刃長(mm)240 全長(mm)390 適合替刃は4960517153414:宝長久寛文作 二段目剪定鋸240用替刃 材質鞘部/:天然木 質量(g)270 グリップ長さ(mm)150 材質(グリップ)天然木 板厚(mm)1.4 材質(頭)スチール
1丁
2,998 税込3,298
3日以内出荷

刃長210mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。 鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。 グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。 挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、 切断面がきれいに仕上がります。 目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。 バックテーパーあり。
用途果樹剪定作業向き。 刃長(mm)210 全長(mm)370 材質鋸部:スチール/グリップ・鞘部:天然木 厚さ(mm)(グリップ)18 質量(g)255 グリップ長さ(mm)150 鋸身厚(mm)1.2
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

木材・金属(軟材)・樹脂の直線、曲線切りに。※本品に付属しているブレードは木工用です。他の素材の切断には、切断素材に合うブレード(市販品)をお買い求めください。切削物によって切替:6段変速です。連続作業に:スイッチ固定ボタン。左右傾斜切断:各45°まで。全対応ブレードホルダB型&兼用刃取付可能。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
仕様●電流:4.3A●定格消費電力:400W●ストローク数:約800~3000min-1(回/分)●ストローク:18mm●コード長(約):2m●定格時間:10分●付属品:ブレード(木工用)荒目、ブレード(木工用)曲線切、六角棒レンチ、T型定規●※DIY専用です。 アズワン品番65-6680-38
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング