作業工具 :「仮枠鋸」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木 ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.7
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KL-27 豪傑 仮枠達人鋸 アルス 動画あり
本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途大工用鋸 刃長(mm)270 全長(mm)435 仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式 質量(g)本体:140、サヤ:110 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃KL-27-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

レザーソーレザーソーFD-20T 仮枠
RoHS
型枠専用タイプです。丈夫で切味も鋭く過酷な現場作業に対応できる商品です。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 バックテーパータイプ(アサリ無し)で刃も頑丈。
刃長(mm)200 ピッチ(mm)3 トラスコ品番769-1947 質量(g)190 板厚(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,500 税込3,850
翌々日出荷

豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。
用途大工用鋸 刃長(mm)270 全長(mm)340 質量(g)60 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷

虎に翼、鬼に金棒・・・。ものづくりの町【燕三条地域】で製造された鋸無双の仮枠剪定折込鋸「竜徹(りゅうてつ)」です。従来の1.6倍の板厚材を使用し、刃部側面を研磨仕上にすることで、丈夫で曲がりにくく安定した力強いストロークを実現します。特殊目立ウインドカットを採用し、切れ味が良く、目詰まりしにくい逸品です。刃部には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強く、ヤニがつきにくくなっています。安心の日本製
用途コンパネ、仮枠、生木、一般木材、集成材などの切断に 材質●刃部:炭素工具鋼 全長(mm)445 山数10 本体寸法(mm)W45×H445×D22 本体質量(g)250 刃厚(mm)1.2 刃渡り(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,880 税込3,168
4日以内出荷

型枠専用タイプです。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
刃長(mm)200 ピッチ(mm)3 トラスコ品番769-2544 質量(g)37 板厚(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

生木剪定鋸 アルス 動画あり
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に 仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大工用折込鋸ピーメタル 厚刃 アルス 動画あり
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 現場の酷使にも対応するタフな厚刃タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 1.3mmの板厚で、仮枠現場での酷使に対応。
用途大工用鋸 ピッチ(mm)6 仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、アルミダイカスト仕様エラストマーグリップ、リブ付き研磨、衝撃焼入、縦挽き上目角度切替2段階式グリップ、ワンタッチストッパー、アサリわけなし 切り幅(mm)1.2
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング