作業工具 :「仮枠」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付 トラスコ品番431-0446 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樫柄 頭部寸法(mm)42×240 柄長さ(mm)330
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 入数1丁+ケース のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)125 切断寸法(mm)(推奨)60以下 刃ピッチ(mm)2.5
1セット
1,588 税込1,747
4日以内出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理(刃部)無電解メッキ 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入
1丁
1,688 税込1,857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木 ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.7
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸です。板厚を通常品よりも厚くすることで、ハードな作業にも使用できます。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。鋸刃はコシが強く、ケレン作業にもお使い頂けます。
用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。 折込折りたたみ式 刃先アサリあり 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄尻の内径22mmでサポートハンドルに差し込めます。N65の釘が一発で抜けます。錆びにくいメッキ仕上げです。使いやすさを考えた成型グリップ仕様です。
用途解体用ハンマー。 種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)24 主な用途仮枠作業 種別すべり止 材質(グリップ)樹脂 仕様柄尻は内径22mmで、サポートハンドルに差し込めます。
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄です。仮枠作業時に出来た空洞にバイブレーターで振動を与え攪拌するのと合わせ、型枠の外側から仮枠木槌を叩いて衝撃を与えます。邪魔にならぬよう首が長くなっています。
用途仮枠作業に。 種類木ハンマー 頭径(Φmm)50 全長(mm)390 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途仮枠作業
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。
用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。 全長(mm)270 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333 ピッチ(mm)2.8 仕様替刃 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.3
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途6mm:丸セパ用 10mm:アイビーフォームタイ用 17mm:足場クランプ用 21mm:フォームタイ用 呼び寸法(mm)17(6)×21(10) 全長(mm)180 トラスコ品番369-1977 厚さ(mm)8 質量(g)190 商品構成単品
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー 全長(mm)355 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)スチール 主な用途仮枠作業
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×135×30
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。
用途丸太・角材・コンパネの切断 ピッチ(mm)3.0(寸10枚目) 板厚(mm)0.8
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バクマソー仮枠330mm用替刃。お得な3枚パック
用途一般木材の切断に。 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.25+-0.05 刃渡り(mm)330
1セット(3枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

バンセン作業、ターンバックル、釘締め、穴あわせ等に。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

全体焼入れで曲がりにくい
材質S55C 質量(g)284 寸法(縦×横×高さ)(mm)260×59×17
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。打撃部滑り止め付。
用途仮枠(型枠)・足場施工など釘打ちなどの作業に。 全長(mm)383 サイズ 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途仮枠(型枠)・足場施工など釘打ちなどの作業
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

岡田金属工業所ゼットソー 仮枠333
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333 ピッチ(mm)2.8 仕様本体 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.3
1丁
2,598 税込2,858
翌日出荷

レザーソー仮枠 サヤ
左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
適合(板厚0.7mm)/(刃)ハイスパイマンP1.4、ゼットソー:300、α300、(板厚0.9mm)/(刃)ゼットソー:仮枠273、333、(板厚0.8mm)/(刃)オリッコ:210、240、270 トラスコ品番818-5782 形状棒形 質量(g)188
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

用途高い場所・狭い場所の釘打ちなど。仮枠作業に。 種類仮枠ハンマー 材質(頭)S50C 材質(柄部)スチールパイプ 主な用途打ち込み作業 サイズ 材質(グリップ)PVC
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

用途型枠・木材・生木の切断に。 刃渡り(mm)240 材質SK-5(炭素工具鋼) 板厚(mm)0.7
1枚
899 税込989
当日出荷

アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理(刃部)無電解メッキ 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入
1枚
898 税込988
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断が可能です。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途コンパネ・集成材・一般木材・角材など 刃長(mm)300 トラスコ品番769-1769 材質刃:SK材、柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂 全長(mm)470 質量(g)160 刃ピッチ(mm)3.0
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

[EA599RD-33用]替刃。
用途仮枠(コンパネ) ピッチ(mm)3 刃長(mm)330 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK材
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

本職用木柄かりわく鎚。
用途仮枠鎚。 種類仮枠ハンマー 全長(mm)600 材質(柄部) 主な用途仮枠作業
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途解体用ハンマー。 種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)30 主な用途仮枠作業
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用) 充電工具:12V対応
摘要仮枠用小判型用 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)90 質量(g)170 トラスコ品番253-0082 差込角(mm[inch])6.35 対辺寸法(mm)20
1丁
609 税込670
当日出荷

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃ピッチ(mm)3
1枚
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち損じから柄を守る長い首下 。カラビナに取付け可 。衝撃吸収/軽くて握りやすいグリップ形状
用途釘打ち・釘抜きに
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(コンパネ)・生木の剪定用鋸。 仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ 材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445 質量(g)315 タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目 刃長(mm)270 刃厚(mm)1.3 切り幅(mm)1.2 目数10枚目(30mm)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

トラスコ品番769-2005 適合本体552 質量(g)72
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

型枠工事用です。(アイビーフォームタイナットまわし用) 充電工具:12V対応
軸径(Φmm)6.35 対辺寸法(mm)15 全長L(mm)66 質量(g)55 トラスコ品番253-0066 摘要アイビー用 差込角(mm[inch])6.35
1個
409 税込450
翌日出荷

滑りにくいノンスリップグリップの仮枠ハンマーです。打撃部は滑り止め無しです。グラスファイバー内蔵のPP柄です。
用途釘打ち、釘抜。 材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP 全長(mm)約390 サイズ【ヘッド】中
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

全ての無駄を省き、より進化したニュープロダクト誕生。使いやすさを追求した、シンプルデザイン。軽い丈夫。エボリューション=進化した新しいタイプのアイテムです。高機能収納で取り出しやすい、働く男のアイテム。
用途作業時の工具収納に 適合ベルト幅(mm)60 全長×幅W(mm)(約)330×250 マチ(mm)95
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります