作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
仮枠剪定折込鋸 初代竜徹剣匠4日以内出荷
虎に翼、鬼に金棒・・・。ものづくりの町【燕三条地域】で製造された鋸無双の仮枠剪定折込鋸「竜徹(りゅうてつ)」です。従来の1.6倍の板厚材を使用し、刃部側面を研磨仕上にすることで、丈夫で曲がりにくく安定した力強いストロークを実現します。特殊目立ウインドカットを採用し、切れ味が良く、目詰まりしにくい逸品です。刃部には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強く、ヤニがつきにくくなっています。安心の日本製
用途コンパネ、仮枠、生木、一般木材、集成材などの切断に材質●刃部:炭素工具鋼全長(mm)445山数10本体寸法(mm)W45×H445×D22本体質量(g)250刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
薄型仮枠釘袋 SRBT-15侍BLACK翌々日出荷
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!
材質ターポリン素材寸法H(mm)285寸法D(mm)140寸法W(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠釘袋 SRBT-14侍BLACK翌々日出荷
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!
材質ターポリン素材寸法H(mm)285寸法D(mm)160寸法W(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸替刃アルス4日以内出荷
豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。
用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)340質量(g)60表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸アルス3日以内出荷
本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)435仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式質量(g)本体:140、サヤ:110表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃KL-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
生木剪定鋸アルス(2件のレビュー)当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄仮設ハンマー侍BLACK翌々日出荷
ソフトグリップが衝撃を吸収。
頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。
グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。
頭に特徴的な黒クロームメッキ。
種類仮枠ハンマー主な用途仮枠作業頭質量(g)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル(インパクト対応)ピーコン用マルチソケットトップ工業当日出荷
インパクトドライバーでスピーディーな解体!
壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプ!!(12角ソケット対応です。)
廻せるギザ付ショートタイプ。
用途建築・土木工事の仮枠作業時に。対辺寸法(mm)12トラスコ品番779-6544材質SCM435質量(g)67奥行(mm)(ソケット)38外径D(Φmm)(ソケット)18トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)12RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー LT-A 仮 枠 替刃レザーソー(1件のレビュー)当日出荷
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
レザーソーFD-20T 仮枠 替刃レザーソー翌々日出荷
型枠専用タイプです。
現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
刃長(mm)200ピッチ(mm)3トラスコ品番769-2544質量(g)37板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソーSELECT 仮枠 替刃レザーソー当日出荷から翌々日出荷
オールラウンドタイプです。
縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。
又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
レザーソーFD-20T 仮枠レザーソー翌々日出荷
型枠専用タイプです。丈夫で切味も鋭く過酷な現場作業に対応できる商品です。
現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
バックテーパータイプ(アサリ無し)で刃も頑丈。
刃長(mm)200ピッチ(mm)3トラスコ品番769-1947質量(g)190板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
黒仮枠首長 頭丈王将(須佐製作所)翌々日出荷から4日以内出荷
種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
本職用仮枠ハンマー(木柄)王将(須佐製作所)翌々日出荷から12日以内出荷
種類仮枠ハンマー材質(柄部)木主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
純金鍍金仮枠ハンマー(木柄)王将(須佐製作所)翌々日出荷から4日以内出荷
種類仮枠ハンマー全長(mm)450材質(柄部)木主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス仮枠ハンマー(木柄)王将(須佐製作所)(2件のレビュー)翌々日出荷から6日以内出荷
国産高級ステンレス錆を最高級鏡面手仕上磨きあげました。
柄も選び抜かれた日本産本白樫を採用し汚れ防止のパック付です。
首長タイプです
種類仮枠ハンマー材質(柄部)木主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ角箱屋パイプ柄王将(須佐製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷
強力型仮粋バラシハンマー
握り部にスベリ止めローレット加工
錆に強い、クロームメッキ処理
安全コード装着の二重リンク付
種類仮枠ハンマー全長(mm)330材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業口径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー仮枠ハンマー(グラス柄)王将(須佐製作所)翌々日出荷
重光な輝きはダブルクロームメッキ仕上
種類仮枠ハンマー全長(mm)385材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
目だち屋仮枠ハンマー(グラス柄)王将(須佐製作所)翌々日出荷
種類仮枠ハンマー全長(mm)385材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠ハンマー用オーエッチ工業5日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
用途仮枠ハンマー(中)用木柄種類ハンマー柄全長(mm)390使用クサビS(WC-05)寸法A(mm)14寸法B(mm)28適合中RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠ハンマー用オーエッチ工業4日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
用途仮枠ハンマー(小)用木柄種類ハンマー柄全長(mm)390使用クサビ小(WC-0)寸法A(mm)12寸法B(mm)25適合小RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠ハンドルトップ工業(2件のレビュー)当日出荷
用途仮枠作業に最適ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付トラスコ品番431-0446RoHS指令(10物質対応)対応
大工用折込鋸ピーメタル 厚刃アルス4日以内出荷
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 現場の酷使にも対応するタフな厚刃タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 1.3mmの板厚で、仮枠現場での酷使に対応。
用途大工用鋸ピッチ(mm)6仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、アルミダイカスト仕様エラストマーグリップ、リブ付き研磨、衝撃焼入、縦挽き上目角度切替2段階式グリップ、ワンタッチストッパー、アサリわけなし切り幅(mm)1.2
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります