作業工具 :「仮枠」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

365件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付 トラスコ品番431-0446 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

材質樫柄 頭部寸法(mm)42×240 柄長さ(mm)330
1個
989 税込1,088
当日出荷

オーエッチ工業仮枠ハンマー用
エコ商品
すべりにくいグリップ付き
用途仮枠ハンマー(中)用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)390 使用クサビS(WC-05) 寸法A(mm)14 寸法B(mm)28 適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木 ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.7
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 入数1丁+ケース のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)125 切断寸法(mm)(推奨)60以下 刃ピッチ(mm)2.5
1セット
1,588 税込1,747
3日以内出荷

握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄です。仮枠作業時に出来た空洞にバイブレーターで振動を与え攪拌するのと合わせ、型枠の外側から仮枠木槌を叩いて衝撃を与えます。邪魔にならぬよう首が長くなっています。
用途仮枠作業に。 種類木ハンマー 頭径(Φmm)50 全長(mm)390 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途仮枠作業
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×135×30
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途6mm:丸セパ用 10mm:アイビーフォームタイ用 17mm:足場クランプ用 21mm:フォームタイ用 呼び寸法(mm)17(6)×21(10) 全長(mm)180 トラスコ品番369-1977 厚さ(mm)8 質量(g)190 商品構成単品
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

レザーソー仮枠 サヤ
左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。
用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。 全長(mm)270 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333 ピッチ(mm)2.8 仕様替刃 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.3
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

オーエッチ工業仮枠ハンマー
木柄には滑り止めのグリップ付です。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー 全長(mm)390 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途仮枠作業
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業仮枠ハンマー用
エコ商品
すべりにくいグリップ付き
用途仮枠ハンマー(小)用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)390 使用クサビ小(WC-0) 寸法A(mm)12 寸法B(mm)25 適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

本職用木柄かりわく鎚。
用途仮枠鎚。 種類仮枠ハンマー 全長(mm)600 材質(柄部) 主な用途仮枠作業
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途解体用ハンマー。 種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)30 主な用途仮枠作業
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー 全長(mm)355 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)スチール 主な用途仮枠作業
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリット入のベルト通し【スリット幅:35mm】:ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。 シームレス加工:背面から底面まで一体式で縫製。縁巻きでズボンを傷めることを軽減します。 筒状のツール差しで、シノー差しなどに使用できます。 ハンマーホルダー付き:ハンマーなどを差し込むことのできるリング形状です。 ベルト通し部には、滑り止め+補強加工をしており、ズレにくく丈夫になっています。 ツール、小物ポケット付き:前面には、2個のラバーネット付きポケットがあります。 傷みやすい開口部をカシメで補強しています。底面に、水抜き穴付き。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール 寸法(cm)28×29×19 本体質量(g)480 形状2段
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットサイズでコンパクト。持ち運びに便利。刈枠作業等に。
用途釘打ちや釘抜き作業に。 全長(mm)200 質量(g)385 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)炭素鋼S45C 主な用途釘打ち・釘抜き 材質(ハンドル)特殊成型樹脂
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(コンパネ)・生木の剪定用鋸。 仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ 材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445 質量(g)315 タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目 刃長(mm)270 刃厚(mm)1.3 切り幅(mm)1.2 目数10枚目(30mm)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

Silky(ユーエム工業)銀河(仮枠)用鞘
銀河(仮枠)270mm用の交換部品です。
用途銀河(仮枠)270mm用鞘。 適合銀河仮枠用 適合刃長(mm)270
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。 レザーソー仮枠は型枠専用タイプです。 丸太・角材・コンパネの切断に最適な目立てにしてます。 スリムでシャープなデザインですが、頑丈でありグリップが長いので両手挽きが可能。
用途丸太・角材・コンパネの切断 ピッチ(mm)3.0(寸10枚目) 板厚(mm)0.8
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田金属工業所ゼットソー 仮枠333
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333 ピッチ(mm)2.8 仕様本体 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.3
1丁
2,598 税込2,858
翌日出荷

滑りにくいノンスリップグリップの仮枠ハンマーです。打撃部は滑り止め無しです。グラスファイバー内蔵のPP柄です。
用途釘打ち、釘抜。 材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP 全長(mm)約390 サイズ【ヘッド】中
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

コヅチ仮枠釘袋
仮枠釘袋です。道具や工具の収納や携帯に最適です。
用途ツールの収納・携帯。 質量(g)約560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約340×320×140
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
適合(板厚0.7mm)/(刃)ハイスパイマンP1.4、ゼットソー:300、α300、(板厚0.9mm)/(刃)ゼットソー:仮枠273、333、(板厚0.8mm)/(刃)オリッコ:210、240、270 トラスコ品番818-5782 形状棒形 質量(g)188
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

仮枠作業向けのハンマーです。パイプ柄タイプの仮枠槌です。打撃部は、止め付きタイプです。
用途釘打ちや釘抜、仮枠作業。 材質頭部:特殊鋼、柄部:スチール
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮枠作業向けのハンマーです。グラスファイバー柄タイプの仮枠槌です。打撃部は、止め無タイプです。
用途釘打ちや釘抜、仮枠作業。 材質頭部:特殊鋼、柄部:グラスファイバー+PP
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘袋にスッポリのコンパクトタイプ
種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)315 材質(柄部)スチール 主な用途仮枠作業 全質量(g)430
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ゼットソー265」と同サイズで縦横斜め挽きができます。 切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に、また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途縦横斜め挽き用。 ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.92 刃渡り(mm)265
1セット
3,798 税込4,178
10日以内出荷

全ての無駄を省き、より進化したニュープロダクト誕生。使いやすさを追求した、シンプルデザイン。軽い丈夫。エボリューション=進化した新しいタイプのアイテムです。高機能収納で取り出しやすい、働く男のアイテム。
用途作業時の工具収納に 適合ベルト幅(mm)60 全長×幅W(mm)(約)330×250 マチ(mm)95
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹材でできた槌用の柄です。柄のみです。
用途仮枠鎚用柄。 全長(mm)450
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

仮枠作業向けのハンマーです。グラスファイバー柄タイプの仮枠槌です。打撃部は、止め付きタイプです。
用途釘打ちや釘抜、仮枠作業。 材質頭部:特殊鋼、柄部:グラスファイバー+PP
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類仮枠ハンマー 材質(柄部) 主な用途仮枠作業
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国産高級ステンレス錆を最高級鏡面手仕上磨きあげました。 柄も選び抜かれた日本産本白樫を採用し汚れ防止のパック付です。 首長タイプです
種類仮枠ハンマー 材質(柄部) 主な用途仮枠作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫な樫材を使用。
用途仮枠槌用交換柄 寸法(mm)仕込み部:16×29 全長(mm)390 質量(g)196 材質(柄部)
1個
499 税込549
5日以内出荷

KL-27 豪傑 仮枠達人鋸 アルス 動画あり
アルス豪傑 仮枠達人鋸
エコ商品
本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途大工用鋸 刃長(mm)270 全長(mm)435 仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式 質量(g)本体:140、サヤ:110 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃KL-27-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります