作業工具 :「仮枠」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番431-0446
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。
現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.7
用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
入数1丁+ケース
のこぎり板厚(mm)0.8
刃渡り(mm)125
切断寸法(mm)(推奨)60以下
刃ピッチ(mm)2.5
1セット
¥1,588
税込¥1,747
3日以内出荷
左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。
特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。
用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。
全長(mm)270
材質機械構造用炭素鋼
仕上ニス
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333
ピッチ(mm)2.8
仕様替刃
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.3
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
木柄には滑り止めのグリップ付です。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー
全長(mm)390
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途仮枠作業
折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー
全長(mm)355
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)スチール
主な用途仮枠作業
スリット入のベルト通し【スリット幅:35mm】:ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。
シームレス加工:背面から底面まで一体式で縫製。縁巻きでズボンを傷めることを軽減します。
筒状のツール差しで、シノー差しなどに使用できます。
ハンマーホルダー付き:ハンマーなどを差し込むことのできるリング形状です。
ベルト通し部には、滑り止め+補強加工をしており、ズレにくく丈夫になっています。
ツール、小物ポケット付き:前面には、2個のラバーネット付きポケットがあります。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。底面に、水抜き穴付き。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール
寸法(cm)28×29×19
本体質量(g)480
形状2段
ポケットサイズでコンパクト。持ち運びに便利。刈枠作業等に。
用途釘打ちや釘抜き作業に。
全長(mm)200
質量(g)385
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)炭素鋼S45C
主な用途釘打ち・釘抜き
材質(ハンドル)特殊成型樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(コンパネ)・生木の剪定用鋸。
仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ
材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445
質量(g)315
タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目
刃長(mm)270
刃厚(mm)1.3
切り幅(mm)1.2
目数10枚目(30mm)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
オールラウンドタイプです。
縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。
又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。
強靱な目立てがパワーを発揮します。
レザーソー仮枠は型枠専用タイプです。
丸太・角材・コンパネの切断に最適な目立てにしてます。
スリムでシャープなデザインですが、頑丈でありグリップが長いので両手挽きが可能。
用途丸太・角材・コンパネの切断
ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)
板厚(mm)0.8
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333
ピッチ(mm)2.8
仕様本体
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.3
1丁
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
滑りにくいノンスリップグリップの仮枠ハンマーです。打撃部は滑り止め無しです。グラスファイバー内蔵のPP柄です。
用途釘打ち、釘抜。
材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
全長(mm)約390
サイズ【ヘッド】中
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仮枠釘袋です。道具や工具の収納や携帯に最適です。
用途ツールの収納・携帯。
質量(g)約560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約340×320×140
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
適合(板厚0.7mm)/(刃)ハイスパイマンP1.4、ゼットソー:300、α300、(板厚0.9mm)/(刃)ゼットソー:仮枠273、333、(板厚0.8mm)/(刃)オリッコ:210、240、270
トラスコ品番818-5782
形状棒形
質量(g)188
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
仮枠作業向けのハンマーです。パイプ柄タイプの仮枠槌です。打撃部は、止め付きタイプです。
用途釘打ちや釘抜、仮枠作業。
材質頭部:特殊鋼、柄部:スチール
仮枠作業向けのハンマーです。グラスファイバー柄タイプの仮枠槌です。打撃部は、止め無タイプです。
用途釘打ちや釘抜、仮枠作業。
材質頭部:特殊鋼、柄部:グラスファイバー+PP
釘袋にスッポリのコンパクトタイプ
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)25
全長(mm)315
材質(柄部)スチール
主な用途仮枠作業
全質量(g)430
「ゼットソー265」と同サイズで縦横斜め挽きができます。 切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に、また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途縦横斜め挽き用。
ピッチ(mm)1.75
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.92
刃渡り(mm)265
1セット
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
全ての無駄を省き、より進化したニュープロダクト誕生。使いやすさを追求した、シンプルデザイン。軽い丈夫。エボリューション=進化した新しいタイプのアイテムです。高機能収納で取り出しやすい、働く男のアイテム。
用途作業時の工具収納に
適合ベルト幅(mm)60
全長×幅W(mm)(約)330×250
マチ(mm)95
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仮枠作業向けのハンマーです。グラスファイバー柄タイプの仮枠槌です。打撃部は、止め付きタイプです。
用途釘打ちや釘抜、仮枠作業。
材質頭部:特殊鋼、柄部:グラスファイバー+PP
国産高級ステンレス錆を最高級鏡面手仕上磨きあげました。
柄も選び抜かれた日本産本白樫を採用し汚れ防止のパック付です。
首長タイプです
種類仮枠ハンマー
材質(柄部)木
主な用途仮枠作業
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。