作業工具 :「仮止め」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一定の範囲内でサイズが可変できる調整タイプのマルチセンターポンチです。 市販のサイズが規定された穴部に、マルチセンターポンチを挿入し、サイズを調整します。
用途鉄板の穴の仮止め 材質クロムバナジウム鋼
1本ほか
9,398 税込10,338
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等 ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)6・8・10・13 ステープル装填数150本 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176 質量(g)700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160 適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンディークランプ モノタロウ 動画あり
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン+ガラス繊維 材質ナイロン+ガラス繊維 高さH(mm)23
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。 材質鋼板製
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。 アルミ合金製なので軽量です。 厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。
用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。 全長(mm)288 材質(本体)アルミ合金 質量(g)730 種類アングルクランプ/コーナークランプ 表面処理パウダーコーティング(粉体塗装) 最大口開き(mm)68 アゴの深さ(mm)35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。
用途木工作業・ホビー等の仮止め。 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
用途木工作業等の仮止め作業。 材質ナイロンファイバー、炭素鋼 フトコロの深さ(mm)60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着作業時の仮止め等で固定に便利。手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。 材質クロムバナジウム鋼
1本
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

可動式くわえ部でしっかり挟める 。力が入るソフトグリップ 。六角スパナで強くしめられる。調整が早いスライド式
用途仮どめ・固定・接着作業などに 付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1 材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム 奥行(mm)80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに 最大締付力(kg)350
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。 種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)30 全長(mm)108 材質(本体)ナイロン 材質はさみ部:PE樹脂 材質(ハンドル)TPR樹脂
1個
249 税込274
当日出荷

操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。
用途木工などの仮止めに 種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)38 アゴの深さ(mm)35 全長(mm)126 材質(本体)ポリアミド系樹脂 材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂 全高(mm)24 幅(mm)64 トラスコ品番856-2114 質量(g)81 2018年トラスコ掲載ページ4 1796
1個
729 税込802
当日出荷

高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1938
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ハンドガード付平行ピンポンチ
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。
用途鉄板の穴の仮止めなど。 仕様八角胴タイプ、ハンドガード付 材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂 2018年トラスコ掲載ページ4 1937
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター5本セット
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番766-3366 セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)485
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! 50Φ~60Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
1個
759 税込835
当日出荷

ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。 仕様アゴのふところ深さ(mm):145 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)145
1個
889 税込978
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型
RoHS
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
トラスコ品番750-9201 全長(mm)170 質量(g)235 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。 種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)70 アゴの深さ(mm)35 全長(mm)250 材質(本体)アルミ合金 質量(g)730
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ヨセポンチ
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番766-3374 セット内容プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)579
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。 仕様アゴのふところ深さ(mm):95 最大口開き(mm)25 アゴの深さ(mm)95
1個
489 税込538
当日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチ6点セット
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど 仕様ハンドガード付 材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂 タイプ八角胴
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴合わせに使用します。
用途鉄板の穴の仮止めに。 寸法L3(mm)30 材質炭素鋼 焼入硬度HRC40
1本
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ同士の支持に 溶接・作業の仮止めに。
口開き(mm)65 全長(mm)265 高さ(mm)(フトコロ)27 質量(g)717 奥行(mm)65
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ C型 455mm
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)150 全長(mm)455 トラスコ品番372-6606 アゴの深さ(mm)250 アゴ高さ(mm)90
1丁
7,898 税込8,688
当日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)テーパーポンチ
高品質の鋼材を使用したテーパーポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止め
1本
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)100
1個
739 税込813
当日出荷

グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 折り曲げ作業や仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ 全長(mm)194 トラスコ品番760-7857 質量(g)470
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。
用途木工作業、ホビー等の仮止め。 口幅(mm)最大:15
1セット(4個)
759 税込835
当日出荷

普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)25/50 材質(本体)鋼板
1セット
749 税込824
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)千枚通し
壁紙施工時の柄合せ、印付け、天井の仮止めに便利です。
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)75 全長(mm)273 トラスコ品番750-9219 質量(g)705
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります