作業工具 :「作業用 ウエストポーチ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型バックですので邪魔になりにくいです。
用途工事屋さんの小物入れ 旅行に アウトドアに 材質布地:ナイロンカラビナ:アルミ合金 適合ベルト幅(mm)約50以下 適合カラビナサイズ(mm)6 仕様ペンさし、携帯電話ポケット付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックがねじれない新形状のカラビナ付。(カラビナの切り込み部がストラップをしっかりとホールド。バックがねじれたり、ナナメになったりしません。)
用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。 材質布地:ナイロンカラビナ:アルミニウム 仕様ペンさし、2つ折れ携帯電話ポケット付 適合ベルト幅(mm)約60以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)170×155×75 適合カラビナサイズ(mm)6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

大型サイズで様々な物を収納可能。大型チョーク型バッグなので、物の出し入れが簡単。
材質本体:ナイロン・PP、カラビナ:アルミニウム 寸法(mm)約W150×H195×D100 質量(g)230 適合ベルト幅(mm)50 適合カラビナサイズ(mm)6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

鋏・小物(ラベル・ビニタイ)・ペン等をコンパクトに収納できます
用途お花屋さんからガーデニング、家庭菜園をされる方のポーチとして 幅(mm)145 厚さ(mm)30 寸法(mm)240×145×30 全長(mm)240 質量(g)157
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

エンジニアウエストポーチ
工具がたっぷり収納できるラージサイズ! 防水性と耐久性抜群の高品質PVC素材。 光を反射しやすく安全性にも優れています。
材質高品質PVC 仕様名刺ポケット(蛍光色)、ニッパーホルダー(革製) 寸法(mm)(ポケット内寸)140×20×108 質量(kg)0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×115×150 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×110×145
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

軽量&撥水機能付きポリエステルを採用した小物ケース。 仕事とプライベート両方で使える多用途小物ケース。
材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム 質量(g)約215 アズワン品番64-3218-68 寸法(縦×横)(cm)約21×14 マチ(cm)1.5
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ウエストポーチとデイパックの2WAYタイプです。ウエストポーチはショルダーストラップ付で、蓋部分にデイパックが収納されています。別売りの双眼鏡ポケットを取り付け可能です。
材質ナイロン 幅(mm)356 質量(kg)1.5 高さ(mm)584 奥行(mm)76 ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ ポケット外3個 2018年トラスコ掲載ページ4 2195
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のフレーム付バックパックです。バックパック正面のジッパーからメインコンパートメントにアクセスできます。トップポケットは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様両サイドコンプレッションベルト付、ウエストベルト取り外し可能、両サイドボトルポケット付、レインカバー付 トラスコ品番835-8936 材質ナイロン(リップストップ) 幅(mm)381 質量(kg)2.69 容量90L 高さ(mm)762 奥行(mm)152 ポケット数トップ1つ、正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ ポケット外4個 2018年トラスコ掲載ページ4 2191
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

軽量のフレーム付バックパックです。ショルダーストラップはパッド付きのため、快適な使い心地です。バックパック正面のジッパーからメインコンパートメントにアクセスできます。トップポケットは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様両サイドボトルポケット付、ウエストベルト取り外し可能、レインカバー付、両サイドコンプレッションベルト付 トラスコ品番835-8935 材質ナイロン(リップストップ) 幅(mm)356 質量(kg)2.69 高さ(mm)762 奥行(mm)152 ポケット数トップ1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ ポケット外3個 2018年トラスコ掲載ページ4 2190
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

軽量のフレーム付バックパックです。ショルダーストラップはパッド付きのため、快適な使い心地です。バックパック正面のジッパーからメインコンパートメントにアクセスできます。トップポケットは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様両サイドボトルポケット付、ウエストベルト取り外し可能、レインカバー付、両サイドコンプレッションベルト付 トラスコ品番835-8934 材質ナイロン(リップストップ) 幅(mm)330 質量(kg)2.66 高さ(mm)737 奥行(mm)152 ポケット数トップ1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ ポケット外3個 2018年トラスコ掲載ページ4 2190
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で134Lまで容量を増やすことができます。トップコンパートメントを取り外し、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様コンプレッションベルト付、インテックスIIフレーム付 材質500デニールコーデュラナイロン 幅(mm)330 質量(kg)3.4 高さ(mm)635 奥行(mm)178 2018年トラスコ掲載ページ4 2215
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で130Lまで容量を増やすことができます。トップコンパートメントは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。スキャバード(鞘)は不使用時バックパックの底に収納することができます。
仕様コンプレッションベルト付、インテックス[[(R2)]]フレーム付 材質1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm)330 質量(kg)4.2 容量80L 高さ(mm)635 奥行(mm)178 2018年トラスコ掲載ページ4 2214
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい 便利なカラビナ付き 夜間・暗所で発光するリフレクトライン
材質1680デニール生地 ブラック 深さ(mm)110
1個
968 税込1,065
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼 商品構成7点 材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷

メインコンパートメントには13インチまでのタブレット端末などを収納できるポケットがついています。バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。特許出願中のATLAS(TM)部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。ヨークスタイルのストラップを採用しているため、重さが肩だけにかからず、長時間快適にご使用いただけます。ウエストストラップは不使用時しまっておくことができます。ミドルコンパートメント内部にはMOLLEシステムがついているため、別売りのポーチなどを取り付けることができます。
材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン 幅(mm)305 質量(kg)1.8 高さ(mm)457 奥行(mm)203 ポケット数正面2個 ポケット外2個 2018年トラスコ掲載ページ4 2198
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たすき掛けタイプのショルダーバッグです。メインコンパートメントはタブレットスリーブ付です。調整可能なショルダーストラップはクイックリリースバックル付きです。ウエストベルトをキャリーケースのハンドル部分に取り付けてご使用いただくこともできます。バッグ側面の特許出願中のATLAS(TM)パネル部分に、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン 幅(mm)279 質量(kg)0.73 容量5.5L 高さ(mm)229 奥行(mm)165 ポケット数正面1個 2018年トラスコ掲載ページ4 2236
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります